TRD × WURTH コラボケミカルシリーズ、新発売。
モータースポーツを支えるTRDと、世界中の整備士が信頼するウルトのケミカル品質。
“本物の性能”を求めるすべてのドライバーへ、特別なコラボレーションから生まれた、4つの製品をお届けします。
TRDは長年にわたり、競技車両やハイパフォーマンスカーの性能向上を追求し続けています。
ウルトは世界80か国以上で、プロの整備現場を支えるケミカルメーカーとして“信頼性・安全性・使いやすさ”を徹底的に磨いてきました。
共通点は、「車の性能を最大限に引き出すための品質に、妥協しない」 という姿勢。
その価値観のもとで誕生したのが、TRD × WURTH コラボケミカルシリーズです。
TRD X WUERTH パーフェクトドライブインジェクションブースター200ML
商品番号 5987720056
ハイオクおよびレギュラーガソリン車用燃料添加剤。
燃料系全体の保護・洗浄効果に加え、オクタン価向上剤を配合。燃焼効率を高め、エンジン性能の維持・向上に寄与します。
■使用方法
給油前に、本製品を燃料タンクの給油口から直接注入してください。その後、通常どおり給油してください。燃料と添加剤を均一に混合させるため、給油後の軽い走行をおすすめします。
■使用量
下記使用目安に従い、燃料タンクへ注入してください。
- 燃料:使用量
- 50-65L:200ml
- 40-50L:150ml
- 25-40L:120ml
- 14-25L:80m
■使用タイミング
半年または5,000km走行ごとの使用を推奨。(点検時・オイル交換時の使用がおすすめ)
TRD X WUERTH パーフェクトドライブ キープクリーン 200ML
商品番号 5987720051
燃料系統全体の洗浄と保護に特化した、ハイオクおよびレギュラーガソリン車用添加剤です。
■使用方法
給油前に、本製品を燃料タンクの給油口から直接注入してください。その後、通常どおり給油してください。燃料と添加剤を均一に混合させるため、給油後の軽い走行をおすすめします。
■使用量
下記の使用目安に従い、燃料タンクに注入してください。
- 燃料:使用量
- 50-65L:200ml
- 40-50L:150ml
- 25-40L:120ml
- 14-25L:80m
燃料タンク容量が65L以上の場合は、2本の使用を推奨します。
■使用タイミング
半年または5,000km走行ごとの使用を推奨。(点検時・オイル交換時の使用がおすすめ)
TRD X WUERTH インセクトリムーバー 500ML
商品番号 5987470120
ガラス、クロム、塗装面、プラスチックに付着した虫の死骸を素早く確実に除去する専用クリーナーです。
浸透力に優れた成分が、乾燥してこびりついた汚れにも作用し、施工面を傷つけることなく除去します。
洗車前の使用に最適です。
■特長
- 乾燥して固着した虫汚れを素早く分解・除去
- 高い浸透力で、こびりついた汚れにも効果的
- 塗装面、クロム、プラスチック、ゴムに優しい処方
- 簡単でスピーディーに施工可能
■用途(適用箇所)
フロントガラス、ラジエーターグリル、バンパー、ヘッドライト、ナンバープレート など
TRD X WUERTH タイヤフォーム シルクマット 500ML
商品番号 5987121120
汚れを落としながら、上品な艶を与える高性能タイヤフォームです。洗浄・保護・艶出しを1本で実現します。
■特長
- 洗浄・保護・艶出しを1本で実現
- 高品質シリコンにより、新品のような自然な艶を付与
- タイヤをUVやオゾンから長期間保護
- 拭き取り不要のため、簡単かつ短時間で施工可能
- 塗装、プラスチック、ゴム、金属を傷めない
- 有機溶剤不使用で安全性に配慮
- AOXフリー
ウルトジャパンがご提供する"PSHE"の価値とは
2022年よりWürth Japanが提唱する「PSHE」とは、"Productivity(生産性)"・"Safety(安全性)"・"Healthcare(健康)"・"Environment(環境)"という4つのワードの頭文字を取った、ウルトジャパン独自で策定したVISIONです。
私たちはドイツ発のグローバルパートナーとして、お客様の業務改善や生産性向上などの経営課題に向き合うのはもちろんのこと、様々な環境で働く方々が“楽しく安全に、一人ひとりが働くことで豊かになる”という人間の尊厳と価値を最大限に尊重することを念頭に、世界80ヵ国以上で事業展開でしている経験と実績を生かし、多種多様な価値あるソリューションをご提供してまいります。
PSHE特設サイトはこちら弊社は当ウェブサイトおよびオンラインショップにおけるお客様の利便性や操作性を向上するためにCookieを使用しています。設定を変更せずご使用を続けた場合、ウルトジャパン株式会社のすべてのCookieの使用に同意したことと見なされます。Cookieの設定は随時変更できます。
Cookie変更後の当ウェブサイトおよびオンラインショップの機能が正しく作動する保証はしかねます。Cookieの詳細については弊社ご利用に関してぺ―ジをご覧ください。