エンジンクリーナー添加剤

おすすめの商品

ウルトが提供する2種類のエンジンクリーナー添加剤は、エンジンの性能維持と問題解決に特化した高品質製品です。ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの両方に対応し、エンジンのクリーニングとオイル漏れ防止を効果的に行います。

エンジンオイル添加剤 300ML

エンジンフラッシュおよびクリーナー (400ml)

この製品は、あらゆるタイプのエンジン内部を徹底的にクリーニングする多機能添加剤です。主な特長と効果は以下の通りです:

  • エンジンとオイル供給システムの内部を効果的にクリーニング
  • エンジンの汚れを落とし、クリーンなオイルを使用することで本来のパフォーマンスを引き出す
  • 迅速で安全なクリーニング効果を発揮し、シールへの悪影響がない
  • 排気ガスの排出を適正化し、環境性能を向上
  • 触媒コンバーターに影響を与えないため、排気系統への悪影響がない
  • 詰まったピストンリングを緩める効果があり、エンジンの動きをスムーズに
  • 使いやすく、最大5リットルのエンジンオイルに対し400ml、10~15リットルのオイルに対し1000mlを使用

この製品は、あらゆる鉱物油および合成油ベースのエンジンオイルに使用可能で、定期的なメンテナンスや、エンジンの調子が悪くなってきたと感じた際に効果を発揮します。

商品詳細はこちら

リブーターエンジン表面改質剤 200ML

オイルリークストップ (300ml)

この製品は、エンジンオイルの漏れを効果的に防止する専用添加剤です。主な特長と効果は以下の通りです:

  • エラストマーシールからの漏れを防止し、オイル漏れによる環境汚染を防ぐ
  • ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのオイル消費を削減
  • エンジンの寿命を延ばし、メンテナンスコストを削減
  • オイル5リットルに対し300mlで十分な効果を発揮

この表面改質剤は、乗用車やバス、トラックなど、様々な車両に使用可能です。ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの両方に対応し、幅広い用途で効果を発揮します。

商品詳細はこちら

これらのエンジンクリーナー添加剤を使用することで、エンジンの性能維持と問題解決を効果的に行うことができます。定期的なオイル交換時や、エンジンの調子が悪くなってきたと感じた際に使用することをおすすめします。

ウルトのオンラインショップでは、これらの製品の詳細情報や使用方法、適合車種などを確認いただけます。エンジンのパフォーマンスを最適化し、オイル漏れなどの問題を防ぐために、ぜひウルトのエンジンクリーナー添加剤をお試しください。プロフェッショナルな整備士から一般のカーオーナーまで、幅広いユーザーに支持されている信頼の製品です。

エンジンクリーナー添加剤の商品一覧はこちら

​ ​