添加剤製品、アクセサリ

ウルトが提供するAdBlue専用アダプターホースは、最新のディーゼル車に不可欠なAdBlueの補充作業を簡単かつ安全に行うための必須アクセサリーです。この製品は、AdBlueの取り扱いをよりクリーンで効率的にし、プロフェッショナルな整備士から一般のディーゼル車オーナーまで、幅広いユーザーにとって大きな利便性をもたらします。

おすすめの商品


AD-BLUE 用ホース

AD-BLUE 用ホース

AdBlue専用アダプターホースの主な特長と利点:

1. 専用設計:
AdBlueタンクの補充口に最適化された設計で、確実な接続と漏れ防止を実現します。

2. 使いやすさ:
ホース状の形状により、AdBlueボトルやキャニスターからタンクへの注入が容易になります。

3. クリーンな作業:
AdBlueが手や衣服に付着するリスクを大幅に低減し、清潔な補充作業が可能です。

4. 精密な注入:
適切な流量制御により、過剰注入や空気の混入を防ぎ、AdBlueシステムの正常な機能を維持します。

5. 互換性:
多くの主要自動車メーカーのAdBlueタンク補充口に対応しています。

6. 耐久性:
AdBlueに対する耐性の高い素材を使用し、長期間の使用に耐えます。


AdBlue補充におけるアダプターホースの重要性:

1. システムの保護:
専用アダプターを使用することで、AdBlueタンクや補充口の損傷リスクを軽減します。

2. 正確な補充量:
適切なアダプターを使用することで、必要な量のAdBlueを正確に注入できます。

3. 汚染防止:
外部からの異物混入を防ぎ、AdBlueの品質と純度を維持します。

4. 時間と労力の節約:
効率的な補充作業により、整備時間を短縮し、作業効率を向上させます。

5. 環境への配慮:
AdBlueの漏れや無駄な廃棄を防ぎ、環境負荷を低減します。


このAdBlue専用アダプターホースを使用することで、以下のメリットが得られます:

  • AdBlue補充作業の簡素化と効率化
  • 車両AdBlueシステムの長寿命化
  • メンテナンスコストの削減
  • 環境に配慮した車両運用の実現

ウルトのオンラインショップでは、このAdBlue専用アダプターホースの詳細情報や互換性、使用方法などを確認いただけます。お客様の車両に最適なAdBlue補充ソリューションを提供し、ディーゼルエンジンの性能と環境性能の維持をサポートします。

商品詳細はこちら

プロの整備士の方々はもちろん、自身でAdBlue補充を行うディーゼル車オーナーの皆様にも、この専用アダプターホースは大きな利便性をもたらします。AdBlueの適切な取り扱いと補充は、車両の性能維持と環境保護の両面で重要です。

ウルトのAdBlue専用アダプターホースで、簡単・安全・クリーンなAdBlue補充を実現しましょう。詳細な製品情報や互換性、使用方法については、ウルトのオンラインショップをご覧ください。AdBlueシステムの適切なメンテナンスは、車両の信頼性向上と環境負荷低減の鍵です。ぜひウルトの専用アクセサリーをお試しください。

添加剤製品、アクセサリの商品一覧はこちら

​ ​