ウルトで始める安全整備~実はトルクレンチは精密機器
トルクレンチは、自動車整備や設備メンテナンスなどの現場で、ボルトやナットをメーカー指定のトルク値で正確に締め付けるために欠かせない精密工具です。ウルトジャパンでは、プロフェッショナルの作業に対応する高品質なトルクレンチを幅広く取り揃えています。
ウルトジャパンのトルクレンチは、精度と耐久性を兼ね備え、日常的に使用される整備現場でも安定した性能を発揮するよう設計されています。ホイールの締め付けやエンジン周りの整備など、正確なトルク管理が求められる作業に対応し、安全性と作業品質の向上に貢献します。用途に応じた適切なトルクレンチを選ぶことで、締め付け精度の向上や整備品質の安定化が期待できます。ウルトジャパンでは、プロの現場で信頼されるトルクレンチをオンラインショップでご提供しています。
顧客の人命と店舗の信頼を守るために
トルクレンチは、メーカー指定のトルク値を正確に再現するための精密機器です。自動車整備は国の保安基準やメーカーの指定値に従うことが義務付けられています。
トルクレンチの精度管理は、これらの基準を満たすために不可欠です。適切に校正・管理されていない場合、締付け精度が低下し、品質不良や安全性の問題を引き起こし、顧客からのブランドイメージの低下を招きます。
過剰な締め付けによる部品破壊
トルク値が高すぎると、ボルトやナットが破損し、走行中に重大な故障を引き起こす恐れがあります。
締め付け不足による部品の脱落事故
トルク不足はホイールや重要部品の脱落につながり、重大な交通事故を招く危険があります。
整備不良による法的リスク
誤ったトルク管理は整備不良と見なされ、整備工場に法的責任や損害賠償リスクが発生します。
精度低下による連鎖的トラブル
校正されていないトルクレンチを使い続けると、複数箇所で不適切な締付けが発生し、車両全体の安全性が損なわれます。
ナットもボルトも、規定トルクで締付が確実に。
特徴
- ±4% の締付け精度で、安定した作業が可能。
- ロッキングノブ付きで、設定トルクをしっかり固定。
- ハンドルエンドを回すだけで、簡単にトルクを調整可能。
- 見やすい大型スケール(Nm 表記)を採用。
- 設定トルクに達すると、はっきり分かる“クリック”でお知らせ。音と手応えで確認できるため、安心して締付け作業が行えます。
特にこちらの製品は、これまでより価格を大幅に抑えたエントリー向けモデルです。
トルクレンチは毎年の再校正(精度確認)が必要ですが、校正費用が高くなりがちな点を踏まえ、非常にお求めやすい価格帯となっています。
※価格は担当営業から、もしくはオンラインショップにログインするとご確認いただけます。
1/2インチ 40–210 Nm 調整式トルクレンチ
商品番号 0714421012
定価 21,000円
商品詳細を見る3/8インチ 20–110 Nm 調整式トルクレンチ
商品番号 0714211038
定価 20,000円
商品詳細を見る
年1回は精度確認の実施(校正)を推奨します
トルクレンチは使用していると測定精度に狂いが生じる可能性があります。
そのため定期的*に精度確認(校正及び必要に応じて修理・調整)が必要となります。
*年1回以上を推奨します。
校正料金
校正料:¥9,500
※修理が必要な場合は別途見積もり
他社製の校正も可能です
※一部対応できないメーカーもあります。
その他、各種書類の発行も可能です(有料)
- 校正証明書 ¥1,000
- トレーサビリティ体系図
A: ウルトジャパンのハンドツールの多くは、クロムバナジウム鋼などの耐久性と強度に優れた合金鋼を使用しています。これにより、プロの現場での過酷な使用条件下でも、長期間にわたり安定した性能を発揮します。製品ごとに最適な材質を選定し、精密な製造プロセスを経て提供されています。
A: ウルトジャパンのオンラインショップでは、各ハンドツールの詳細な仕様や推奨される用途を記載しています。製品ページをご確認いただくか、ご不明な点がございましたら、ウルトジャパンの営業担当者またはカスタマーサービスまでお気軽にご相談ください。お客様の作業内容に最適なツールをご提案いたします。
A: ウルトジャパンの製品は、厳格な品質基準に基づいて製造されています。保証条件やメンテナンスに関する詳細は、製品によって異なる場合がございますので、具体的な情報については、ご購入時またはウルトジャパンの担当者にご確認ください。適切な手入れにより、ツールの寿命をさらに延ばすことが可能です。
ウルトジャパンがご提供する"PSHE"の価値とは
2022年よりWürth Japanが提唱する「PSHE」とは、"Productivity(生産性)"・"Safety(安全性)"・"Healthcare(健康)"・"Environment(環境)"という4つのワードの頭文字を取った、Würth Japan独自で策定したVISIONです。
私たちはドイツ発のグローバルパートナーとして、お客様の業務改善や生産性向上などの経営課題に向き合うのはもちろんのこと、様々な環境で働く方々が“楽しく安全に、一人ひとりが働くことで豊かになる”という人間の尊厳と価値を最大限に尊重することを念頭に、世界80ヵ国以上で事業展開でしている経験と実績を生かし、多種多様な価値あるソリューションをご提供してまいります。
PSHE特設サイトはこちら弊社は当ウェブサイトおよびオンラインショップにおけるお客様の利便性や操作性を向上するためにCookieを使用しています。設定を変更せずご使用を続けた場合、ウルトジャパン株式会社のすべてのCookieの使用に同意したことと見なされます。Cookieの設定は随時変更できます。
Cookie変更後の当ウェブサイトおよびオンラインショップの機能が正しく作動する保証はしかねます。Cookieの詳細については弊社ご利用に関してぺ―ジをご覧ください。