法人のお客様のみ  
新パーツクリーナー
欧州圏の自動車メーカーに純正採用されている高品質ブレーキ&パーツクリーナー

メンテナンス商品も確かな性能が求められるモータースポーツ界おいて、その品質の高さが評価され、様々なレース参戦チームに採用された実績があります。
プロが認めるクオリティーを是非実感して下さい。

ウルト ブレーキ&パーツクリーナー 新ラインナップ
ウルト ブレーキ&パーツクリーナー 新ラインナップ

ヘキサンフリー × 高洗浄力 × 全法規クリア。2026年4月始動。

ウルトジャパンのパーツクリーナーが全面刷新。全製品からn-ヘキサンを完全排除し、洗浄力・仕上がり・安全性・法規対応を同時にアップグレードします。

なぜヘキサンフリーか

n-ヘキサン(CAS 110-54-3)は厚生労働省GHS分類で特定標的臓器毒性(反復ばく露)区分1(神経系)に指定される化学物質です。長期曝露により多発性ニューロパチー(末梢神経障害)を引き起こすリスクがあり、PRTR法では第一種指定化学物質に該当します。

従来品(BC プレミアム721)にはn-ヘキサンが約5%含有されていました。新製品はこれを完全排除し、有機則・PRTR・がん原性物質すべて非該当を達成しています。


NEOが選ばれる理由(PSHE)


生産性(Productivity):

EO洗浄力が向上し、同量の汚れを落とすのに業界最少の使用量(約78ml/EO 20ml)。結露・残渣が少なく仕上がり工程を削減。高溶解力+中速乾で短時間完全脱脂。

安全性(Safety):

シクロヘキサン不含で従来品よりさらに低攻撃性。塗装面・ゴム・プラスチック・Oリングへのダメージリスクを最小化。

健康(Healthcare):

0ヘキサンフリーで末梢神経障害リスクをゼロに。臭気が穏やかで長時間作業も快適。有機則・PRTR・がん原性すべて非該当で法規管理負担を軽減。

環境(Environment):

PRTR対象物質不含で排出届出不要。CO₂噴射(LPG不使用)で実液体比率が高く、容器あたりの廃棄効率も向上。REFILLO®対応。

新製品

BC NEO(ヘキサンフリー)

ウルトグループ製フラッグシップ。石油ナフサ+エタノール配合。従来品よりEO洗浄力向上、結露大幅抑制、残渣ゼロの仕上がり。シクロヘキサン不含でさらに低攻撃性。20L缶(従来比+2L)と700MLエアゾール(従来比+200ML)の2サイズ。

BC ZERO

国産品質のヘキサンフリー一斗缶。メチルシクロヘキサン+エタノール主成分。BF洗浄に特に最適。比重13.9kg/缶で洗浄成分密度が向上。錆びにくい新缶採用。

共通仕様

フリー成分:n-ヘキサン、アセトン、シリコン、AOX。乾燥:中速乾。対応素材:塗装面・ゴム・プラスチック・Oリング。消防法:第四類 第一石油類。使用期限:製造24か月。REFILLO®対応。関連:ポンプスプレーBC用 1000ML(品番:0891503002)。


使用方法

缶は充填機またはポンプスプレーに移して使用。エアゾールはそのまま使用可。使用前によく振り、洗浄箇所にスプレーしウエスで拭き取る。ブレーキ部品使用時は必ず2~3回の制動テスト後に走行のこと。 高温箇所不可。接着面不適。ゴム・プラは事前テスト推奨。

現行品は在庫なくなり次第終了。

本資料の情報は当社の実績・テストに基づく。使用前に事前テストを実施のこと。法令該否は変更の可能性あり。最新SDSを確認。n-ヘキサンの有害性分類は厚生労働省「職場のあんぜんサイト」SDS(CAS 110-54-3)に基づく。

製品の特長

エンジンオイル洗浄力

BC NEO

仕上がり

仕上がり
ウルトのパーツクリーナーはここが違う!
ウルトのパーツクリーナーはここが違う!

■少量でもしっかり落ちる、高い洗浄力

高い溶解力により、少量でも確実なパフォーマンスを発揮。液化ガス不要用のため、他社製品に負けないコストパフォーマンス。


■快適な作業環境

臭気が弱く、長時間の作業でもストレスを感じにくい使用感。


■素材にやさしく、安心して使える

ゴム・プラスチックへの素材攻撃性を抑えた処方で、幅広い部品に安心して使用いただけます。


■法規制をクリアした信頼の処方

PRTRやがん原生分類を含むすべての主要法規をクリア。

ウルトのパーツクリーナーは安心・安全・経済的で環境にやさしい

ブレーキ&パーツクリーナー

1.安心
ゴムやプラスチック、塗料に影響を与えにくい脱脂洗浄剤。
有機溶剤中毒予防規則適用外。逆さ噴きもOK!

ブレーキ&パーツクリーナーテスト

2. 安全
中速乾タイプ:汚れを落とすのに最適な乾燥時間により、頑固な汚れも除去し作業効率性もアップ。(右:弊社商品)

エコフレンドリー

3. 経済的かつ環境に配慮
液剤の消費量が少なく経済的。環境に配慮したレフィーロマット充填システムでゴミ削減、地球温暖化ガスの削減などに貢献

test

1. 安心:ゴムやプラスチック、塗料に影響を与えにくい

<攻撃性テスト>発砲スチロールに噴きかけて溶け具合を検証

  • 左(他社製品):5分で溶け始めて10分後には底に穴が開くほどになりました。
  • 右(弊社商品):10分経過しても溶けません。

有機溶剤中毒予防規則適用外。逆さ噴きもOK!

ウルトのブレーキ&パーツクリーナーは攻撃性ほとんどなし
→安心して使用可能

2. 安全:パーツの大敵である結露がつきにくい

<結露テスト>廃油を入れたステンレストレーに噴きかけ、結露のつきかたを比較

  • 左(他社製品):結露が著しく確認されました。
  • 右(弊社商品):結露がほとんど見られません。

パーツクリーナーによる油分樹脂+結露(水分)は錆の原因になります。
電装関連箇所への施工やカプラーなどの使用の際は特に注意が必要です。

ウルトのブレーキ&パーツクリーナーは結露がつきにくい
→安全かつ作業効率がアップ

table
test pict1
table

3. 経済的 : 汚れを落とすのに最適な乾燥時間により、速乾タイプでは落ちにくい頑固な油脂も除去

<蒸発量と蒸発時間テスト> ワンプッシュでの蒸発時間を比較

  • 左(他社製品):
    速乾タイプはすぐに乾くため汚れが綺麗に落ちにくく、
    液剤の消費量も多くなります。
  • 右(弊社商品):
    中速乾タイプはゆっくりじっくり汚れを落とすので、
    確かな洗浄力を発揮します。

ウルトのブレーキ&パーツクリーナーは中速乾タイプ
→液剤の消費量が少なく経済的

Refillomat

4. 作業効率アップ:約7秒で素早く充填
ブレーキ&パーツクリーナー完全自動充填システム
レフィーロマット

容器の廃棄量削減にも貢献し環境に優しい

  • 安全な作業環境を実現:
    噴射剤として圧縮空気を使用 (LPG(液化石油ガス)等の使用なし)
  • 圧縮空気使用のメリット:
    地球温暖化ガスの削減に貢献
  • 特にブレーキライン等、水分混入の危険性を防ぎたい箇所にも最適:
    噴射剤の多くに用いられる可燃性ガスの気化熱による冷却(結露)が起きにくく、作業が容易
  • 作業時間や配分不良による作業ロスを大幅に削減:
    ワンアクションで液剤とエアーを最適な配分で同時充填
  • スプレー缶を再利用することにより廃缶の発生が減少:
    弊社ブレーキ&パーツクリーナー20L1缶で500mlスプレー缶約36本分!
    再利用と省資源を実現

ご使用量に合わせたレンタルサービス

  • 有償レンタル=ブレーキ&パーツクリーナー18L×1缶/月
  • 無償レンタル=ブレーキ&パーツクリーナー18L×2缶/月

注文の手間が省ける、ブレーキパーツクリーナー18L缶定期注文サービスもご用意しております。

レフィーロマットに関するお問い合わせはお客様相談センターまで。
メールでのお問い合わせはこちらから お問い合わせフォームはこちらから

レフィーロマット使用方法

instruction1

1. 充填前に必ずスプレー缶の残圧を抜いてください。

Instruction 2

2. 缶を充填皿に両手で設置します。

Instruction 3

3.ロックオフレバーを押し下げてロックオフします。