極圧・密着・潤滑・耐熱性に優れた幅広い用途の高性能潤滑スプレー

HHS2000 高性能潤滑剤

HHS2000 高性能潤滑剤 500ml
品番 0893 106

  • 高い密着性: 噴き付け直後は液状で高い浸透力を発揮。浸透後は溶剤が揮発し、高い粘度を持つ粘着膜に変化。
  • 優れた極圧性: 極圧状態でも潤滑剤が流出せず、潤滑効果と防腐食を長期に渡り持続。
  • 使用箇所: シフトやスロットル、クラッチのリンケ ージ、ヒンジ、ウォームシャフト等まで、 一般的な使用から極圧環境下まで幅 広い用途に使用可能。
  • プラスチックやゴムを傷めません。
  • 水や塩水に溶けにくく、酸や樹脂分を含みません。
  • ノンシリコン。
  • 耐熱温度:-25°C~+180°C (瞬間耐熱温度:+200°C)
  • カラー:淡黄色
  •  製品情報 (pdf)
​ ​