※キャンペーンは一部の法人のお客様ではご利用いただけない場合がございます。予めご了承ください。
カーケア用品をお得に購入できるキャンベーン実施中!!
<キャンペーン1>対象商品お買い上げの金額毎にお得な販売特典をプレゼントクーポンは4種類ございます。ご利用は1回の注文につき、1クーポンのみご利用可能です。クーポンの併用はできません。ご了承ください。
キャンペーン対象商品はこのページの下に掲載がございます。
①対象商品1万円以上の購入で
WURTHロゴ入りベルト付きエコブランケット商品番号 0990001346
コンバクトに畳んでベルトで留められるプランケット。再生素材を使用し環境にやさしく、使いやすい防寒具です。
約W640 X H470mm
※色は選べません。
※1万円以上のご注文につきプレゼントは1つとなります。例えば、3万円以上のご注文であっても、プレゼントは1つとなります。ただし、クーポンは次の注文でも再度ご利用いただけます。
クーポンコード
BLANKET
クーポンコード
②対象商品1万円以上の購入で
WURTHロゴ入りフリースネックウォーマー商品番号 0990001345
アジャスター付き。フリース素材のネックウォーマー。
約280X220mm
※色は選べません。
※1万円以上のご注文につきプレゼントは1つとなります。例えば、3万円以上のご注文であっても、プレゼントは1つとなります。ただし、クーポンは次の注文でも再度ご利用いただけます。
クーポンコード
WARMER
クーポンコード
③対象商品5万円以上の購入で
Loseilエプロン商品番号 0990001389
胸にLoseilの刺繍をあしらったオリジナルデザインのエブロンです。
前中心丈91cm 身幅103cm
※色は選べません。
クーポンコード
APRON
クーポンコード
④対象商品10万円以上の購入で
折畳み式ツールワゴン商品番号 折畳み式ツールワゴン
コンバクトで持ち運びや移動が可能な折りたたみ式ワゴン。
クーポンコード
TOOLWAGON
クーポンコード
セットの中に含まれる単品購入もキャンペーン対象となります。
カーケア用品PROセット
商品番号 0988045857
セット内容
- 商品番号 0693100 クリーニングメンテブラシ5本セット
- 商品番号 0962219200 プラスチック製キャリーボックス
- 商品番号 9501020157 マイクロファイバー クリーニングスポンジ 12X8X2 10個入り
- 商品番号 9501020187 マイクロファイバー イージーワイプBOX 50枚入り
- 商品番号 9501020195 マイクロファイバー ロール エッジレス ブルー 50枚入り
定価 17,000円 商品詳細を見る
オプションコーティング Light&Seatセット
商品番号 0988045859
セット内容
- 商品番号 089301203 スケールリムーバー 300ML089301203
- 商品番号 08930123 ヘッドライトコートプラス 10ML
- 商品番号 089303312 撥水ファブリックコート300ML
- 商品番号 08934771 ヘッドライトクリーンプラス 300ML
- 商品番号 0962219200 プラスチックキャリーボックス
- 商品番号 9501020195 マイクロファイバー ロール エッジレス ブルー 50枚入り
定価 25,000円 商品詳細を見る
Loseilスターターセット
商品番号 0988045858
セット内容
- 商品番号 0585300001 パープルウール 196
- 商品番号 0585300002 オレンジウール 2960585300002
- 商品番号 0585300003 ブラックウレタン 396
- 商品番号 0585300210 クリーニングクレイグローブ 210X140MM
- 商品番号 0693100 クリーニングメンテブラシ5本セット
- 商品番号 089301203 スケールリムーバー 300ML
- 商品番号 0893012xxx LOSEIL RARE METAL COAT SET
- 商品番号 08930210 バイオグリーンカーシャンプー 10L
- 商品番号 0893150300 プロアクティブ315 P1500 300G
- 商品番号 0893160300 リッチグロス316 P3000マルチ 300G
- 商品番号 0962219200 プラスチックキャリーボックス
- 商品番号 9501020157 マイクロファイバー クリーニングスポンジ 12X8X2 10個入り
- 商品番号 9501020195 マイクロファイバー ロール エッジレス ブルー 50枚入り
定価 85,500円 商品詳細を見る
※各商品は限定在庫のため、状況によりご注文いただけない場合がございますので、ご了承ください。
下記の商品もキャンペーン対象となります。
LOSEIL RARE METAL COAT SET
商品番号 0893012xxx
IRカット(赤外線)-表面温度と室内温度の上昇を軽減し快適空間へ。
レアメタル配合で表面温度で最大約ー10度低減。ガラスや樹脂パーツなどにも施工可能で、室内温度の上昇にも貢献します。
無機無溶剤(フッ素フリー) -環境対応の取組を歌える新基準コーティング。
無機無溶剤のコーティングは空気中の湿気により硬化。そのため、蒸発によりコーティングが痩せる心配もなく、薄く確実な被膜を形成。
新素材と疎滑水、そしてIRカットによる温度上昇の抑えることで、イオンデポジットの付着低減、防汚効果によりキレイを維持。
1液性で塗って拭くだけのため、施工者の練度を選びません。
LOSEIL レアメタルコートIRカットハイグロス930 20G
商品番号 0893012520
ロゼイル レアメタル コートセットに含まれるコーティング剤 レアメタルコート IRカットハイグロス930 の単品です。
IRカット(赤外線)-表面温度と室内温度の上昇を軽減し快適空間へ。レアメタル配合で表面温度で最大約ー10度低減。ガラスや樹脂パーツなどにも施工可能で、室内温度の上昇にも貢献します。無機無溶剤(フッ素フリー) -環境対応の取組を歌える新基準コーティング。無機無溶剤のコーティングは空気中の湿気により硬化。そのため、蒸発によりコーティングが痩せる心配もなく、薄く確実な被膜を形成。新素材と疎滑水、そしてIRカットによる温度上昇の抑えることで、イオンデポジットの付着低減、防汚効果によりキレイを維持。1液性で塗って拭くだけのため、施工者の練度を選びません。
プロアクティブ315 P1500 300G
商品番号 0893150300
中古車等の研磨に最適な1500番相当の傷を消し、仕上げ手前まで対応なLoseilの初期研磨用コンパウンドです。
- 1500番相当の傷から対応する、粉砕型の初期研磨用コンパウンドです。
- バフ目・オーロラも非常に発生しづらく、作業者を選ばない設計となっています。
- Loseilのコーティング剤(IRカットハイグロス930)を使用する際は、必ずリッチグロス 316 P3000 マルチを最後に使用し、仕上げてください
- 内容量:300g
リッチグロス316 P3000マルチ 300G
商品番号 0893160300
Loseilのコーティング施工前の下地処理の必需品。バフ目・オーロラも非常に発生しづらく、脱脂の必要もない、Loseilの仕上げ用コンパウンド。
- 仕上げまで可能な粉砕型コンパウンドです。 洗車キズ程度(3000番相当)から対応します。
- クリーナー効果も持つため、汚れを落としつつ脱脂も同時に行うことが出来ます。
- Loseilのコーティング剤(IRカットハイグロス930)の密着性を上げ、コーティング効果を最大限に発揮します。
- バフ目・オーロラも非常に発生しづらく、作業者を選ばない設計となっています。
- 内容量:300g
LOSEIL メンテンナスキット
商品番号 0893012360
Loseil Rare Metal Coat のメンテナンスに使用するキットです。
コーティングの効果を持続させるためには日常のお手入れが必要です。
お手入れを定期的に実施していただくことで期待される効果が持続可能です。
メンテナンスシャンプー
- お客様が日常の洗車で使用するメンテナンスシャンプー
- ボディ表面に付着した汚れをしっかりと落とします。
メンテナンスローション
- 洗車で汚れが落とせない場合に使用するメンテナンスローション
- 水垢や軽度なイオンデポジットなど汚れを分解除去します。
メンテナンスキット内容
- メンテナンスシャンプー
- メンテナンスローション
- 洗車スポンジ
- ソフトスポンジ(メンテナンスローション用)
- マイクロファイバークロス(拭き上げ用)
- 帯電防止特殊クロス(仕上げ/ 乾拭き用)
- 取扱説明書
- 専用ケース
2023年、私達Würth Japanはカーケアに特化した新しいブランド「Loseil(ロゼイル)」を立ち上げました。
それは、コーティングやケミカルを通じて「カーウォッシュ ライフバランス」と「快適な車内空間」を提供し、自分自身、家族、恋人、友人...「大切な人と一緒にいる時間」を大切にしていただく事を目的としたブランドです。
時間を大切に、カーライフを豊かに。革新的なコーティングで、艶や撥水だけではなく、洗車もラクに、あなたの時間をもっと豊かにします。
詳しくはこちらをご覧ください。
Loseil(ロゼイル)について知る下記の商品もキャンペーン対象となります。
弊社は当ウェブサイトおよびオンラインショップにおけるお客様の利便性や操作性を向上するためにCookieを使用しています。設定を変更せずご使用を続けた場合、ウルトジャパン株式会社のすべてのCookieの使用に同意したことと見なされます。Cookieの設定は随時変更できます。
Cookie変更後の当ウェブサイトおよびオンラインショップの機能が正しく作動する保証はしかねます。Cookieの詳細については弊社ご利用に関してぺ―ジをご覧ください。
