キャンペーン概要
期間:2021年8月1日から8月31日まで
特別割引価格対象商品:WOWページ掲載商品のみ
WOWキャンペーン特典クーポンコード: 全商品対象
アプリ10%クーポンコード:全商品対象。お一人様1回限り有効 。
送料無料:全商品対象
WOWキャンペーン特典クーポンコード
1万円以上:ロゴ入りバケツ20L
3万円以上:クールバッググレー
さらにアプリで10%オフ!
WOW2182
※※クーポンは併用できません。特典は在庫限りとなっております。好評につき一部完売になった商品は、お取り寄せ品としてご注文ができます。詳しくは担当営業または本社までお問合せください。
一部の法人のお客様ではご利用できない場合がございますのでご了承ください。
弊社のCookieポリシーについて
弊社は当ウェブサイトおよびオンラインショップにおけるお客様の利便性や操作性を向上するためにCookieを使用しています。設定を変更せずご使用を続けた場合、ウルトジャパン株式会社のすべてのCookieの使用に同意したことと見なされます。Cookieの設定は随時変更できます。
Cookie変更後の当ウェブサイトおよびオンラインショップの機能が正しく作動する保証はしかねます。Cookieの詳細については弊社ご利用に関してぺ―ジをご覧ください。