オンラインショップ・アプリ限定!
アウトレットセール
売り切れ次第終了
※キャンペーンは一部の法人のお客様ではご利用いただけない場合がございます。予めご了承ください。
※各商品は限定在庫のため、状況によりご注文いただけない場合がございます。
アウトレットセール商品一覧
-
50%OFF
施工ツール
国産車用ホイールハブグラインダーセット14PCS
スタッドボルト周りの錆や汚れを効率的に除去し、接地面を清浄化することで正確なトルク管理を可能にします。
希望小売価格 10,500円
5,300円
品番:1952014014
商品詳細・ご購入はこちら
-
50%OFF
施工ツール
ホイールセッティングボルトセット14PCS
タイヤ交換時のボルト穴の位置決めを簡単・確実に。M12からM16まで7サイズ14本入り。
希望小売価格 12,730円
6,400円
品番:0714111014
商品詳細・ご購入はこちら
-
50%OFF
施工ツール
輸入車用ホイールハブグラインダーセット2PCS
ハブ表面の頑固な錆や汚れを効率良く除去。火花やダストが少なく、市販のエア・電動ドリルに装着するだけで使えます。
希望小売価格 10,000円
5,000円
品番:1952002002
商品詳細・ご購入はこちら
-
50%OFF
施工ツール
トルクアダプターレンチセット 10PCS
狭くアクセスしにくい箇所の締め付けに最適な12角ドライブ仕様の10点セット。トルクレンチと併用できます。
希望小売価格 22,000円
11,000円
品番:5757000006
商品詳細・ご購入はこちら
-
47%OFF
施工ツール
3/8”ツイスターソケットセット SAE/メートル 10PCS
錆び付いたボルトや角が潰れたネジを、加熱や穴あけなしで素早く取り外せるメートル・インチ両対応セット。
希望小売価格 12,230円
6,500円
品番:0714038010
商品詳細・ご購入はこちら
-
54%OFF
施工ツール
いじり止めTXスクリュードライバー 8PCS
いじり止め穴付きTXネジに対応。高耐久S2スチール製ブレードと滑りにくい2Kハンドルを採用した8本組。
希望小売価格 5,490円
2,500円
品番:575193480
商品詳細・ご購入はこちら
-
2本以上購入で50%OFF
ケミカル
カーボンリムーバー
革新的なXFoam技術により、吸排気システムにこびりついた頑固な汚れを素早く除去します。
希望小売価格 1本8,400円
2本以上で1本4,200円
品番:GT00102036
商品詳細・ご購入はこちら
-
75%OFF
施工ツール
プラスチック製キャリーボックス
収納部が2つに区切られた、アルミニウム製ハンドル付軽量工具ボックス
希望小売価格 6,100円
1,500円
品番:0962219200
商品詳細・ご購入はこちら
-
61%OFF
ケミカル
ケアおよび潤滑剤スプレー
車両、各種産業用機械類、および一般家庭用品プラスチックとゴムの保護とメンテナンス
希望小売価格 2,300円
900円
品番:0893224
商品詳細・ご購入はこちら
-
72%OFF
施工ツール
1/4インチソケットレンチアソート、17ピース
汎用性と拡張性: 工業用メンテナンス、建設プロジェクト、自動車修理、家具の組み立ての分野で、さまざまな用途に最も使用されているアクセサリーの組み合わせ。
希望小売価格 8,900円
2,500円
品番:5763114017
商品詳細・ご購入はこちら
-
62%OFF
施工ツール
圧縮空気リベッター PNG 014
高出力で耐久性に優れた、鉄および非鉄材料で比類のない性能を実現する圧縮空気リベッター。
希望小売価格 76,800円
29,000円
品番:0703937014
商品詳細・ご購入はこちら
-
55%OFF
施工ツール
TXスクリュードライバー 8PCS
高耐久S2スチールと滑りにくい2Kハンドルを採用し、六角星形ネジに対応した精密で使いやすいドライバーセット
希望小売価格 6,600円
3,000円
品番:575193481
商品詳細・ご購入はこちら
-
48%OFF
施工ツール
空圧ラチェットドライバー
速度調整機能付き。コンパクト・軽量で耐久性にも優れたエアラチェットドライバーです。
希望小売価格 17,400円
9,000円
品番:0703812001
商品詳細・ご購入はこちら
