法人のお客様のみ  
防錆ソリューション キャンペーン

※キャンペーンは一部の法人のお客様ではご利用いただけない場合がございます。予めご了承ください。

防錆ソリューションキャンペーン

<キャンペーン>対象商品お買い上げでお得な販売特典をプレゼント 開催期間:2025年10月1日から12月25日まで

クーポンは4種類ございます。ご利用は1回の注文につき、1クーポンのみご利用可能です。クーポンの併用はできません。ご了承ください。
キャンペーン対象商品はこのページの下に掲載がございます。

①対象商品2本以上の購入で

WUERTH ロゴ入りフリースネックウォーマー ×1 枚

商品番号 0990001345

アジャスター付き。フリース素材のネックウォーマー。

約280X220mm

※色はお選びいただけません。

完売しました

②対象商品2本以上の購入で

WUERTH ロゴ入りベルト付きエコブランケット ×1 枚

商品番号 0990001346

コンバクトに畳んでベルトで留められるプランケット。再生素材を使用し環境にやさしく、使いやすい防寒具です。
約W640 X H470mm

※色はお選びいただけません。

完売しました

③対象商品5万円以上の購入で

カップ麺20 個入り1 ケース

商品番号 0990001347

クーポンコード

SEALRAMEN

④新商品 0892060101 UBS クイックシールド AQUA 黒 1000ML を12 本以上の購入で

折畳みバスケット ラージサイズ x4個

サイズ:205x385x260

商品番号 0988047264

クーポンコード

SEALBASKET

新商品

下記の商品もキャンペーン対象となります。

UBS クイックシールド AQUA 黒 1000ML

【NEW】UBS クイックシールド AQUA 黒 1000ML

商品番号 0892060101

果と耐久性を持ちながら乾燥時間が短く作業効率を向上。各種法規に該当しない安心安全な水性防錆剤。

商品詳細を見る

施工から出庫までリフト滞在時間を短縮

UBS クイックシールド AQUA 黒 1000ML
キャンペーン対象 下廻り防錆ソリューション 商品

エリア・環境に合わせた防錆剤をラインナップ

防錆ソリューションキャンペーン 防錆ソリューションキャンペーン
作業関連品
UBSガンキット- A205-S

UBSガンキット- A205-S

商品番号 9501015626

ウルト下回り防錆剤の先端付け替え
1L ボトル用噴射ガン

先端ノズルを付け替えるだけで使用でき、面倒な洗浄作業が不要です。
※ガン本体のエア詰まりにご注意ください。

商品詳細はこちら

UBSガン 交換用キット A205-S-6PC

UBSガン 交換用キット A205-S-6PC

商品番号 9501015635

ウルト下回り防錆剤の先端付け替え
1L ボトル用噴射ガン

先端ノズルを付け替えるだけで使用でき、面倒な洗浄作業が不要です。
※ガン本体のエア詰まりにご注意ください。

商品詳細はこちら

防錆主剤
防錆オプション商品
HUB GRINDER / ハブグラインダー

初めてご利用のお客様へ

ようこそ!キャンペーンのご利用には、アカウント登録が必要です。

ウルトオンラインショップへの登録はこちら!

ウルトジャパンがご提供する"PSHE"の価値とは

2022年よりWürth Japanが提唱する「PSHE」とは、"Productivity(生産性)"・"Safety(安全性)"・"Healthcare(健康)"・"Environment(環境)"という4つのワードの頭文字を取った、Würth Japan独自で策定したVISIONです。

私たちはドイツ発のグローバルパートナーとして、お客様の業務改善や生産性向上などの経営課題に向き合うのはもちろんのこと、様々な環境で働く方々が“楽しく安全に、一人ひとりが働くことで豊かになる”という人間の尊厳と価値を最大限に尊重することを念頭に、世界80ヵ国以上で事業展開でしている経験と実績を生かし、多種多様な価値あるソリューションをご提供してまいります。

PSHE特設サイトはこちら