※キャンペーンは一部の法人のお客様ではご利用いただけない場合がございます。予めご了承ください。
メンテナンス工具キュンペーン
<キャンペーン>対象商品お買い上げでお得な販売特典をプレゼントクーポンは4種類ございます。ご利用は1回の注文につき、1クーポンのみご利用可能です。クーポンの併用はできません。ご了承ください。
キャンペーン対象商品はこのページの下に掲載がございます。
HUB GRINDER / ハブグラインダー
下記の商品もキャンペーン対象となります。


【NEW】国産車用ホイールハブグラインダーセット14PCS
商品番号 1952014014
ホイールとハプの間の接触面に付着する錆や汚れを除去するための特殊グラインダーセット
- スタッドポルト付ホイールハプ専用
- ホイールとハプの間の接触面に付着する錆や汚れを除去するための特殊グラインダーセット
- スタッドポルト付ホイールハプ専用
- ハプ周りにこびりついた錆や汚れを除去し、ホイールとハプ接触面を綺麗にしより密着することで正確なトルク管理ができます。
- ダストが出にくい設計で火花も飛び散りません。
- エア/電動ドリルにセットし使用可能、使用に際し専用工具の必要がありません。
- パッドサイズ:外側経40mm/内側経15mm
- 内容物:グラインダーハンドル1PC;フック&ループファスナー3PCS ;1/2''アダプター1PCS;ナイロンパッド10PC

【NEW】輸入車用ホイールハブグラインダーセット2PCS
商品番号 1952002002
ホイールとハプの間の接触面に付着する錆や汚れを除去するための特殊グラインダーセット
- ハプ周りにこびりついた錆や汚れを除去し、ホイールとハプ接触面を綺麗にしより密着することで正確なトルク管理ができます。
- ダストが出にくい設計で火花も飛び散りません。
- エア/電動ドリルにセットし使用可能、使用に際し専用工具の必要がありません。
- パッドサイズ:外側経150rrm/内側経90nvn
キャンペーン対象メンテナンス工具商品
HUB CHEMICA / ハブケミカル
TOOLS / 新製品工具
TOOLS / 新製品工具
TIRE REPLACEMENT / タイヤ交換
関連品
TIRE • WHEEL CHEMICAL タイヤ / ホイールケミカル
関連品ケミカル
弊社のCookieポリシーについて
弊社は当ウェブサイトおよびオンラインショップにおけるお客様の利便性や操作性を向上するためにCookieを使用しています。設定を変更せずご使用を続けた場合、ウルトジャパン株式会社のすべてのCookieの使用に同意したことと見なされます。Cookieの設定は随時変更できます。
Cookie変更後の当ウェブサイトおよびオンラインショップの機能が正しく作動する保証はしかねます。Cookieの詳細については弊社ご利用に関してぺ―ジをご覧ください。