ハンドツールは、自動車整備や建設、設備メンテナンス、製造業など、あらゆる現場で活躍する基本工具です。ウルトジャパンでは、プロフェッショナルの作業に対応する高品質なハンドツールを幅広く取り揃えています。
レンチ、ドライバー、プライヤー、ハンマー、ソケットセット、トルクレンチなど、精度と耐久性を兼ね備えたハンドツールをラインナップしています。厳しい作業環境でも安定した性能を発揮するよう設計されており、人間工学に基づいたグリップデザインにより快適な操作性を実現します。用途に合わせた適切な工具を選ぶことで、作業効率の向上や作業精度の改善が期待できます。自動車整備、建設、設備保守など、さまざまなプロの現場で信頼される工具をオンラインショップでご提供しています。
ウルトで始める安全整備~実はトルクレンチは精密機器
顧客の人命と店舗の信頼を守るために
トルクレンチは、メーカー指定のトルク値を正確に再現するための精密機器です。自動車整備は国の保安基準やメーカーの指定値に従うことが義務付けられています。
トルクレンチの精度管理は、これらの基準を満たすために不可欠です。適切に校正・管理されていない場合、締付け精度が低下し、品質不良や安全性の問題を引き起こし、顧客からのブランドイメージの低下を招きます。
過剰な締め付けによる部品破壊
トルク値が高すぎると、ボルトやナットが破損し、走行中に重大な故障を引き起こす恐れがあります。
締め付け不足による部品の脱落事故
トルク不足はホイールや重要部品の脱落につながり、重大な交通事故を招く危険があります。
整備不良による法的リスク
誤ったトルク管理は整備不良と見なされ、整備工場に法的責任や損害賠償リスクが発生します。
精度低下による連鎖的トラブル
校正されていないトルクレンチを使い続けると、複数箇所で不適切な締付けが発生し、車両全体の安全性が損なわれます。
年1回は精度確認の実施(校正)を推奨します
トルクレンチは使用していると測定精度に狂いが生じる可能性があります。
そのため定期的*に精度確認(校正及び必要に応じて修理・調整)が必要となります。
*年1回以上を推奨します。
校正料金
校正料:¥9,500
※修理が必要な場合は別途見積もり
他社製の校正も可能です
※一部対応できないメーカーもあります。
その他、各種書類の発行も可能です(有料)
- 校正証明書 ¥1,000
- トレーサビリティ体系図
A: ウルトジャパンのハンドツールの多くは、クロムバナジウム鋼などの耐久性と強度に優れた合金鋼を使用しています。これにより、プロの現場での過酷な使用条件下でも、長期間にわたり安定した性能を発揮します。製品ごとに最適な材質を選定し、精密な製造プロセスを経て提供されています。
A: ウルトジャパンのオンラインショップでは、各ハンドツールの詳細な仕様や推奨される用途を記載しています。製品ページをご確認いただくか、ご不明な点がございましたら、ウルトジャパンの営業担当者またはカスタマーサービスまでお気軽にご相談ください。お客様の作業内容に最適なツールをご提案いたします。
A: ウルトジャパンの製品は、厳格な品質基準に基づいて製造されています。保証条件やメンテナンスに関する詳細は、製品によって異なる場合がございますので、具体的な情報については、ご購入時またはウルトジャパンの担当者にご確認ください。適切な手入れにより、ツールの寿命をさらに延ばすことが可能です。
ウルトジャパンがご提供する"PSHE"の価値とは
2022年よりWürth Japanが提唱する「PSHE」とは、"Productivity(生産性)"・"Safety(安全性)"・"Healthcare(健康)"・"Environment(環境)"という4つのワードの頭文字を取った、Würth Japan独自で策定したVISIONです。
私たちはドイツ発のグローバルパートナーとして、お客様の業務改善や生産性向上などの経営課題に向き合うのはもちろんのこと、様々な環境で働く方々が“楽しく安全に、一人ひとりが働くことで豊かになる”という人間の尊厳と価値を最大限に尊重することを念頭に、世界80ヵ国以上で事業展開でしている経験と実績を生かし、多種多様な価値あるソリューションをご提供してまいります。
PSHE特設サイトはこちら弊社は当ウェブサイトおよびオンラインショップにおけるお客様の利便性や操作性を向上するためにCookieを使用しています。設定を変更せずご使用を続けた場合、ウルトジャパン株式会社のすべてのCookieの使用に同意したことと見なされます。Cookieの設定は随時変更できます。
Cookie変更後の当ウェブサイトおよびオンラインショップの機能が正しく作動する保証はしかねます。Cookieの詳細については弊社ご利用に関してぺ―ジをご覧ください。