開催期間:2025年11月1日 ~ 11月30日
※キャンペーンは一部の法人のお客様ではご利用いただけない場合がございます。予めご了承ください。
※完売した商品は掲載から外しております。
クロムバナジウム鋼製の高品質ラチェットレンチセット。メタルケース入り&ウルト会長のサイン入り。
アウトドアや家庭作業など幅広いシーンで活躍する、ステンレス製の多機能マルチツール。持ち運びに便利なレザーポーチ付き&ウルト会長のサイン入り。
商品番号 0988083152
希望小売価格 1セット 23,900円
特別価格 1セット 9,900円 [41%OFF]
限定数:100
商品のご購入はこちらウルトオリジナルグッズ
商品番号 0990001345
アジャスター付き。フリース素材のネックウォーマー。
約280X220mm
※色はお選びいただけません。
希望小売価格 1個 1,500円
特別価格 20個で 3,900円 [87%OFF]
限定数:50
恐れ入りますが、好評につき完売しました。
商品番号 0990001346
コンバクトに畳んでベルトで留められるプランケット。再生素材を使用し環境にやさしく、使いやすい防寒具です。
約W640 X H470mm
※色はお選びいただけません。
希望小売価格 1個 1,500円
特別価格 20個で 3,900円 [87%OFF]
限定数:50
恐れ入りますが、好評につき完売しました。
商品番号 0990001389
胸にLoseilの刺繍をあしらったオリジナルデザインのエブロンです。
前中心丈91cm 身幅103cm
※色は選べません。
希望小売価格 1個 8,000円
特別価格 1個で 3,900円 [51%OFF]
限定数:100
商品詳細を見るPC、小物、ペットボトルなど様々なものが収納可能な多機能バックパック。
工具をモチーフとしたウルトオリジナルデザイン。
サイズ:縦45cm、横32cm、奥行き12cm
希望小売価格 1個 11,000円
特別価格 1個で 3,900円 [64%OFF]
限定数:100
商品詳細を見る※各商品は限定在庫のため、状況によりご注文いただけない場合がございますので、ご了承ください。
弊社は当ウェブサイトおよびオンラインショップにおけるお客様の利便性や操作性を向上するためにCookieを使用しています。設定を変更せずご使用を続けた場合、ウルトジャパン株式会社のすべてのCookieの使用に同意したことと見なされます。Cookieの設定は随時変更できます。
Cookie変更後の当ウェブサイトおよびオンラインショップの機能が正しく作動する保証はしかねます。Cookieの詳細については弊社
ご利用に関して
ぺ―ジをご覧ください。
