クーラント漏れ止め剤

ウルトは、さまざまな車両の冷却システムに対応する2種類の高性能ラジエーターシール製品を提供しています。これらの製品は、冷却システムの漏れを防止し、エンジンの性能と寿命を最大化します。

おすすめの商品
ラジエーターシール HP 添加剤 150ML

ラジエーターシール HP (150ml)

この高性能(HP)ラジエーターシールは、最新のクロスフロー冷却システムを搭載した新型車両向けに特別に開発された製品です。

主な特長と効果:

  • 最大0.1mmまでの漏れを効果的に防止
  • 冷却回路内のダートストレーナーを傷つけない優れた配合
  • 不凍液交換時に漏れ防止剤として随時使用可能
  • マイクロファイン合成粒子によるシーリング効果で確実な漏れ防止を実現
  • 10リットルのクーラントに対して1缶使用することで最適な効果を発揮

このHPラジエーターシールは、特に最新の高性能エンジンや高負荷のかかる走行条件下での使用に適しています。

商品詳細はこちら

ラジエーターシール 大型車用 添加剤 300ML

ラジエーターシール (300ml)

こちらの製品は、フィルターシステムが装備されていない一般的な冷却システム付きエンジンに適した万能タイプのラジエーターシールです。

主な特長と効果:

  • 微小クラックと漏れ箇所を長期間にわたりシーリング
  • 水が減少しても冷却システムの機能を維持
  • クーラントの減少を防止し、エンジンの損傷を予防
  • ラジエーターの構造部材に影響を与えない安全設計
  • ゴムやプラスチック製部品に対して攻撃性がなく、安心して使用可能
  • 300mlで10リットルのクーラントに対応

この製品は、幅広い車種に使用でき、特に経年車両や日常使用の車両のメンテナンスに最適です。

商品詳細はこちら

両製品の共通メリット:

  • 1. エンジンオーバーヒートの予防: 冷却液の漏れを防ぐことで、エンジンのオーバーヒートリスクを大幅に低減します。
  • 2. コスト削減:高額なラジエーター修理や交換を回避し、メンテナンスコストを抑えることができます。
  • 3. 簡単な使用方法:専門知識がなくても、クーラントに添加するだけで効果を発揮します。
  • 4. 長期的な保護: 一度使用すれば、長期間にわたって冷却システムを保護し続けます。
  • 5. エンジン性能の維持: 適切な冷却を維持することで、エンジンの性能と燃費を最適な状態に保ちます。

使用方法:

  • 1. エンジンを冷ましてから使用してください。
  • 2. 推奨量を冷却システムに直接添加します。
  • 3. エンジンを始動し、ヒーターを最大にして15-20分間運転し、製品を循環させます。
クーラント漏れ止め剤の商品一覧はこちら

ウルトのオンラインショップでは、これらの製品の詳細情報や適合車種、使用上の注意などを確認いただけます。お客様の愛車に最適なラジエーターシール製品を選ぶことで、エンジンの信頼性と寿命を大幅に向上させることができます。

プロの整備士から一般のカーオーナーまで、幅広いユーザーに支持されているウルトのラジエーターシール製品で、あなたの車の冷却システムを今すぐ保護しましょう。エンジンの健康は、適切な冷却システムの維持から始まります。