システムクリーナー、車両
ウルトは、ガソリンエンジンからディーゼルエンジンまで、様々なエンジンタイプに対応する包括的なクリーニングソリューションを提供しています。これらの製品は、エンジン性能の向上、燃費改善、排出ガス削減を実現し、車両の長寿命化に貢献します。
ガソリンエンジン用クリーナー
ガソリン車用インテークシステムクリーナー (300ml)
- キャブレターエンジン・インジェクションエンジン両対応の特殊クリーナー
- インジェクションバルブ、燃焼室、エアインテーク周りを効果的にクリーニング
- 燃費改善とエンジンレスポンスの向上を実現
- 汚れていない密閉性のあるバルブシートを形成し、バルブを燃焼から保護
ディーゼルエンジン用クリーナー
ディーゼルインジェクションクリーナー (300ml)
- 乗用車およびトラックディーゼルエンジンに対応
- インジェクションポンプおよびノズルのクリーニングに特化
- ミクロの領域まで固着物を分解・除去し、クリーンな燃焼を確保
- 酸成分が濃縮された水分を吸着・中和し、燃料システムを腐食から保護
- セタン価を向上させ、燃料由来のノッキングを低減
EGRシステムクリーナー
MICROFLEX 926 カーボンリムーバー (200ml)
- EGRシステムに付着したカーボンデポジットを簡単・強力に除去するジェル状クリーナー
- 理想的な浸透時間と優れた流出特性を発揮
- 非危険物かつ有機溶剤不含有で安全性が高い(有機則非該当)
MICROFLEX 925 EGRシステムクリーナー (1L)
- EGRクーラー、インテークマニフォールドのカーボンデポジット除去用フォーム状クリーナー
- 大容積パーツに対して効率的に洗浄可能
- 優れた表面濡れ性でカーボンデポジットに密着し、高い洗浄効果を発揮
インテークバルブクリーナー
MICROFLEX 933 バルブ洗浄顆粒 (1L)
- インテークバルブに付着したカーボンデポジットを除去する顆粒状クリーナー
- バルブクリーニングシステム(品番13400)と併用することで最大の効果を発揮
- 水性/油性デポジットの両方に対応可能
Valve cleaning system Daimler 13400
- バルブと周辺ダクトの特殊クリーニングツール
- MF933顆粒とMF936中和剤を使用し、高速かつ素材に優しいクリーニングを実現
SCRシステムクリーナー
TUNAP 987 SCR クリーナー (250ml)
- SCRシステム内部に発生する尿素結晶化を防止
- AdBlueタンクに添加するだけで簡単に使用可能
- 1mLで400mLのAdBlueに対応(1本で100L分のAdBlueに使用可能)
- VDA指定のAdBlue規格に適合し、安全性が高い
これらの製品を使用することで、以下のメリットが得られます:
1. エンジン性能の回復と向上
2. 燃費の改善
3. 排出ガスの削減
4. エンジンの長寿命化
5. メンテナンスコストの削減
ウルトのオンラインショップでは、これらの製品の詳細情報や使用方法、適合車種などを確認いただけます。プロの整備士から日曜整備愛好家まで、幅広いユーザーに支持されているこれらの信頼の製品で、あなたの愛車のエンジンを最高のコンディションに保ちましょう。
システムクリーナー、車両の商品一覧はこちらエンジンの種類や症状に合わせて最適な製品を選ぶことで、車両の性能を最大限に引き出すことができます。ウルトの総合エンジンクリーニングソリューションで、あなたの車に新たな息吹を与えてください。定期的なエンジンクリーニングは、現代の高性能エンジンにとって不可欠なメンテナンス作業です。ぜひウルトの製品ラインナップをご覧いただき、お客様の車両に最適なソリューションをお選びください。