法人のお客様のみ  
38anniversary
エアコン改善 × ウルトジャパン設立38周年&ウルトグループ創立80 周年!アニバーサリーキャンペーン

エアコンの需要が高まるこれからの季節、エアコンの洗浄・除菌・消臭や、機能改善予防は気になりますよね!ウルト製品はそのお悩みを解決します!
さらに日頃のご愛顧に感謝を込めて、エアコンソリューション商品をご購入された方には、日常使いに便利なウルト製品をプレゼントいたします。詳しくは下記をご覧ください。

<キャンペーン>対象商品お買い上げでお得な販売特典をプレゼント!

期間:7月1日から8月31日まで

クーポンは4種類ございます。ご利用は1回の注文につき、1クーポンのみご利用可能です。クーポンの併用はできません。ご了承ください。
キャンペーン対象商品はこのページの下に掲載がございます。

※各商品は限定在庫のため、状況によりご注文いただけない場合がございますので、ご了承ください。
※他のキャンペーン割引との併用はできません。

A. 対象商品2万円以上の購入で(限定1000個)

ウルト折畳みバスケットラージ

サイズ:205x385x260

クーポンコード

38BASKET

B. 対象商品3万8千円以上の購入で(限定220個)

ツールロゴ バックパック

PC、小物、ペットボトルなど様々なものが収納可能な多機能バックパック。
工具をモチーフとしたウルトオリジナルデザイン。
サイズ:縦45cm、横32cm、奥行き12cm

クーポンコード

38BAG

C. 対象商品8万円以上の購入で①(限定80個)

ラインホルト ツールコレクション

クーポンコード

38TOOL

D. 対象商品8万円以上の購入で②(限定80個)

【完売】折りたたみ式ツールワゴン 75KG-670X430X840MM

クーポンコード

38WAGON

初めてご利用のお客様へ

ようこそ!キャンペーンのご利用には、アカウント登録が必要です。

ウルトオンラインショップへの登録はこちら!

ウルトグループについて

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

キャンペーン対象商品~エアコン冷却システム ソリューション
簡単施工アイテム~Easy Line Products
標準アイテム~Regular Line Products

※各商品は限定在庫のため、状況によりご注文いただけない場合がございますので、ご了承ください。
※他のキャンペーン割引との併用はできません。

ウルトジャパンがご提供する"PSHE"の価値とは

2022年よりWürth Japanが提唱する「PSHE」とは、"Productivity(生産性)"・"Safety(安全性)"・"Healthcare(健康)"・"Environment(環境)"という4つのワードの頭文字を取った、Würth Japan独自で策定したVISIONです。

私たちはドイツ発のグローバルパートナーとして、お客様の業務改善や生産性向上などの経営課題に向き合うのはもちろんのこと、様々な環境で働く方々が“楽しく安全に、一人ひとりが働くことで豊かになる”という人間の尊厳と価値を最大限に尊重することを念頭に、世界80ヵ国以上で事業展開でしている経験と実績を生かし、多種多様な価値あるソリューションをご提供してまいります。

車内除菌・消臭

車室内の空気を元から健康に!

車内除菌・消臭
車内消臭
エアコン機能改善予防

エアコンの性能は劣化します

エアコン機能改善・予防

ワンショットで予防・回復します

ワンショットで予防・回復します