簡単な3ステップ登録方法はこちら。
法人のお客様向け
法人のお客様のみ
カード・請求書払いOK
15時までのご注文で当日出荷
6,000点以上の品揃え
アプリ
ウルトベストセレクション:マイスターが認めたプロの品質
モータースポーツ界でもその品質の高さを評価され、F1やWEC、APRC参戦チームに採用されてきました。 プロが認める品質をぜひ実感してください。
工業用ハンドクリーナー商品名:ハンドクリーナー N-PLUS 詰め替え用 4L品番:0893900001
ひどい油汚れや鉄粉、ススなどの頑固な汚れなど、爪の間の汚れまでしっかり落とすハンドクリーナー:ウルトのハンドクリーナーN-PLUSは、従来のウルトハンドクリーナーに比べ、より強力なスクラブ成分(パーライト)と人の肌により近い4.8pH値(弱酸性)に改良され、 ハードユースにも十分対応する仕様となっています。
<頑固な油汚れを素早く除去!ドイツ製:ドイツ主要メーカーのプロメカニックも愛用。ウルトのハンドクリーナーが選ばれるには理由があります。>
環境に配慮した商品
ドイツ製:ドイツ主要メーカーのプロメカニックも愛用
生分解性に優れた環境に優しい強力ハンドクリーナー
ハンドクリーナーNプラスと専用ポンプのセット
1押し適量3ml
2種の硬さで強力かつ優しく洗浄
弊社は当ウェブサイトおよびオンラインショップにおけるお客様の利便性や操作性を向上するためにCookieを使用しています。設定を変更せずご使用を続けた場合、ウルトジャパン株式会社のすべてのCookieの使用に同意したことと見なされます。Cookieの設定は随時変更できます。Cookie変更後の当ウェブサイトおよびオンラインショップの機能が正しく作動する保証はしかねます。Cookieの詳細については弊社 ご利用に関して ぺ―ジをご覧ください。
*
この機能をアクティブにした後、お客様のログインデータ(顧客ナンバーとパートナナンバー)がローカルファイルシステム上のいわゆるクッキーとして保存されます。私たちは、他のユーザーがこのパソコン、タブレット、スマートフォンで作業されていない場合にのみ、この機能を使用することをお勧めします。セキュリティ上、お買い物完了後にログアウトを推奨しております。クッキーの詳細については、 Googleのデータのプライバシーステートメントの中に見つけることができます。
お客様番号は、弊社より送付される請求書、納品書などに記載されている30から始まる9桁の番号です。ご不明な点などございましたら、担当営業またはお客様相談センターにお問い合わせください。 <お客様相談センター> 電話番号 : 045-488-4186 (受付:月~金 9:00~17:30 / 土曜・日曜・祝日・年末年始を除く
当オンラインショップで弊社商品をご注文いただくには、お客様登録が必要です。ログイン画面下の[今すぐ登録]をクリックしてご登録画面にお進みください。
-
null
お客様登録が無事完了した後、オンラインストアのログイン情報が、お客様メールアドレス宛に自動送信されます。 ご不明な点などございましたら、担当営業またはお客様相談センターにお問い合わせください。 <お客様相談センター> 電話番号 : 045-488-4186 (受付:月~金 9:00~17:30 / 土曜・日曜・祝日・年末年始を除く
ご登録時に設定したユーザー名を入力してください。未設定の場合は、お客様番号とユーザー番号でログイン後、「マイウルト」→「マイアカウント」→「ユーザー設定」→ 「基本設定」→「ログイン情報」で設定できます。
当オンラインストアのパスワードは、初回登録時にお客様が設定されたパスワード、もしくは企業様から割り当てられたパスワードです。 パスワードは、数字と文字(特殊記号を除く)で構成された8文字以上になるようにしてください。 少なくとも4文字が異なるように設定してください。お客様番号はパスワードとしてお使いになれません。