法人のお客様のみ  
結束・ホースバンド
商品一覧
betweenline
ウルト ゼブラホースバンドの3つの特徴

ウルトのゼブラホースバンドは、以下の革新的な設計により高い性能を発揮します。非対称ロック採用により、ネジ部を中心より左に配置し、締め込み時に当たり面へ均一に力がかかる設計を実現しました。また非対称ハウジングにより、締め込み時のヘッド傾きを防止し、ホース損傷を防ぎます。ホース内ネジ部にはエンボス加工を施し、ホース表面に食い込んだり傷つけたりしない設計となっています。さらにラウンドエッジ加工により、ホースバンドを締め込んだ際にホースに食い込まず傷めません。

1. 非対称ロック採用

中心より左にオフセットされたロック採用

締め込み時のヘッド傾きを防止(ヘッド傾きによるホース損傷防止)

ゼブラホースバンド

※赤線=ロック/ ハウジング部中心、青線=ホースバンド本体中心

2. 非対称ハウジング採用

ネジ部を中心より左に配置し、締め込み時あたり面均一に力が掛かるよう設計

ゼブラホースバンド

3. エッジ部:ラウンドエッジ加工 / バンド内部:滑らかなエンボス加工

ホースに直接あたる部分にはホースを傷めない加工済み

  • エッジ部: ラウンドエッジ加工でホースバンドを閉め込んだ際にホースに食い込まず傷めない
  • ホース内ネジ部: ホースに接するネジ部はエンボス加工よりホース表面に食い込んだり傷つけない設計
ホースバンド

※赤枠=ラウンドエッジ加工、青枠:ネジ部エンボス加工

ウルトジャパンのファスナー・ホースバンド
ウルトジャパンのファスナー・ホースバンド
プロフェッショナル品質の締結ソリューション

ウルトジャパンでは、自動車整備・産業用途に最適な高品質ファスナーホースバンドを幅広く取り揃えています。ドイツの技術と品質管理で製造されたウルト製品は、燃料ライン、冷却水配管、エアライン、一般的な締結・固定作業まで、あらゆるプロフェッショナルのニーズに対応します。

ホースバンドとは

ホースバンドとは、ホースと配管・パイプを確実に接続・固定するための締結部品です。漏れを防ぎ、高い気密性を確保する重要な役割を担います。ウルトのゼブラホースバンドは、独自の非対称ロック設計により、均一な締め付け力とホース保護を実現した高性能製品です。結束バンドは、ケーブルや配線の整理・固定に使用される汎用ファスナーで、耐久性の高い素材を採用しています。

ゼブラ(ZEBRA)とは

ゼブラ(ZEBRA)は、ウルトグループが展開するプロフェッショナルツール・部品ブランドです。ゼブラブランドの製品は、高い品質基準と革新的な設計を特徴とし、自動車整備士や産業技術者などのプロフェッショナルユーザー向けに開発されています。ゼブラホースバンドは、このブランドの代表的な製品として、独自の非対称設計技術を採用し、従来のホースバンドにはない締め付け性能とホース保護機能を提供します。

品質保証・規格

ウルトのホースバンドは、燃料ラインシステム、冷却水・暖房配管、エアライン、一般的な締結・固定作業に対応する設計です。均一な力の配分により締め付けトルクの安定性を確保し、ラウンドエッジ加工とエンボス加工によりホースと作業者を傷から保護します。全製品はウルトグループの厳格な品質管理基準に基づき製造されており、プロフェッショナルユースに適した信頼性を提供します。

製品ラインナップ

ゼブラホースバンドは8mm〜100mmまでの幅広いサイズを展開しています。主な製品には、ゼブラホースバンド 8-16x9MM、12-22x9MM、16-27x9MM、20-32x9MM、25-40x9MM、30-45x9MM、32-50x9MM、40-60x9MM、50-70x9MM、60-80x9MM、70-90x9MM、80-100x9MMがあり、各サイズ10個入で提供しています。燃料系統専用のフュエルライン用ホースバンドは8-12x9MMと10-16x9MMの2サイズを用意しています。結束バンドは黒色で、2.5x100MM、3.6x140MM、3.6x200MM、3.6x280MM、4.8x178MM、4.8x280MM、4.8x360MM、7.8x360MMのサイズを揃え、各100個入で提供しています。

よくある質問(FAQ)

A: 中心より左にオフセットされたロック・ハウジング設計で、締め込み時に均一な力がかかり、ヘッドの傾きによるホース損傷を防止します。

A: 燃料ラインシステム、冷却水・暖房配管、エアライン、一般的な締結・固定作業など幅広い用途に対応しています。自動車整備、産業機械メンテナンス、設備工事などで活躍します。

A: フュエルライン用ホースバンドは、燃料ポンプ、燃料分配器、燃料フィルター、燃料タンク接続部などの燃料系統に特化した設計となっています。

A: 束ねるケーブルの直径と本数に応じて適切なサイズを選択します。2.5mm幅は細いケーブル用、4.8mm〜7.8mm幅は太いケーブル束や重量物固定に適しています。