建物の価値を高める、高性能建材ソリューション
建物の価値を高める、高性能建材ソリューション
優れた防水・気密・透湿性能で、大切な住まいを長期にわたり保護します。厳しい日本の気候条件下でも結露や劣化リスクを低減し、建物の耐久性と快適性を向上させる製品ラインナップをご紹介します。
建物を長期にわたり保護する、高耐久な透湿防水シートです。近年問題視されている防蟻・防腐処理木材由来の界面活性剤による劣化を受け付けず、その優れた透湿防水性能を長期間維持します。80年相当の耐久試験でも性能を確認済みであり、大切な住まいの耐久性向上に貢献します。
商品詳細はこちら屋根の長寿命化に貢献する、高耐久透湿ルーフィングシートです。優れた透湿性で野地板裏の結露を効果的に防ぎ、屋根構造の健全性を保ちます。釘穴止水性や強度など、JIS A6111の基準にも適合しており、日本の厳しい気候条件下でも確かな防水性と耐久性を発揮します。
商品詳細はこちら金属屋根下の通気層を確保し、結露を防止するために開発された専用シートです。特に湿気がこもりやすい金属屋根裏に効果的な通気を促し、構造体の腐食リスクを低減。ウートップ ハイムシールドルーフとの併用により、より確実な湿気対策と屋根システムの長寿命化を実現します。
商品詳細はこちら好評の調湿気密シート「ウートップSDヴァリオ」がさらに進化しました。湿度環境に応じて透湿抵抗が変化する可変領域を拡張し、夏場の逆転結露リスクと冬場の結露原因となる湿気の壁内侵入を、より効果的に抑制します。躯体の健全性を長期にわたり守り、一年を通じて快適な室内環境の維持に貢献する次世代の気密シートです。
商品詳細はこちら内外装問わず使用可能な、多用途型気密防水テープです。施工後6時間までは貼り直しが可能で、位置調整が容易なため作業性に優れます。その後は完全硬化し、強力な接着力で長期にわたり確実な気密・防水性能を維持します。OSB合板や透湿防水シートの接合部など、様々な箇所で活躍します。
商品詳細はこちら一般的な硬質ウレタンフォームと比較して約3倍という優れた伸縮追従性を備えた、弾性発泡ウレタンです。躯体の動きや温度変化による部材の伸縮にしなやかに追従し、ひび割れや隙間の発生を防ぎます。窓周りの充填や断熱・気密補強に最適で、-15℃の低温下でも施工可能です。
商品詳細はこちら窓サッシのフィン(取付しろ)部分に施工することで、漏気量を約8割削減し、開口部の気密性能を格段に向上させる膨張式気密シール材です。圧縮された状態で貼り付け、時間経過とともにゆっくりと膨張して隙間に追従するため、施工性に優れ、長期にわたって安定した気密・防水・断熱効果を発揮します。
商品詳細はこちら金属屋根下の通気層を確保し、結露を防止するために開発された専用シートです。特に湿気がこもりやすい金属屋根裏に効果的な通気を促し、構造体の腐食リスクを低減。ウートップ ハイムシールドルーフとの併用により、より確実な湿気対策と屋根システムの長寿命化を実現します。
商品詳細はこちら開口部のコーナー部分に特化した気密防水シールです。裏面が全面接着になっているため、施工が簡単かつ確実に行えます。コーナー部分の防水補強処理により、漏水の原因となるピンホールの発生を防ぎ、高い防水性能と耐紫外線性能を実現しています。さまざまな施工環境で安心して使用できる頼もしい製品です。
商品詳細はこちら外壁の貫通部に対する防水気密処理を迅速かつ簡単に行える高耐久スリーブです。一体成型された立体的なデザインにより、施工品質が安定し、施工時のバラつきを抑えます。裏面には強力な接着シールが内蔵されており、効率的な施工を可能にします。地震や木材乾燥による躯体の動きにも柔軟に対応し、長期間にわたる防水気密性能を保持します。
商品詳細はこちら弊社は当ウェブサイトおよびオンラインショップにおけるお客様の利便性や操作性を向上するためにCookieを使用しています。設定を変更せずご使用を続けた場合、ウルトジャパン株式会社のすべてのCookieの使用に同意したことと見なされます。Cookieの設定は随時変更できます。
Cookie変更後の当ウェブサイトおよびオンラインショップの機能が正しく作動する保証はしかねます。Cookieの詳細については弊社ご利用に関してぺ―ジをご覧ください。