製品ブランド
ウルトジャパン:プロフェッショナルの要求に応えるブランドシリーズ
ウルトジャパンは、世界中のプロフェッショナルから信頼されるウルトグループの一員として、ファスナー、化学製品、工具、在庫管理システムなど、幅広い製品とソリューションを提供しています。お客様の多様なニーズに応えるため、特定の分野に特化した専門ブランドを展開しています。ここでは、ウルトジャパンが提供する主要なブランドシリーズをご紹介します。
					Zebra (ゼブラ®)
最高の品質を求めるプロフェッショナルのための、ウルトのプレミアムツールブランドです。卓越した性能、完璧なエルゴノミクス、最適化された効率性、そして長い製品寿命を誇ります。厳しい現場の要求に応えるため、細部にまでこだわり抜いた品質と、問題解決に繋がる革新的なソリューションを提供します。その品質の高さは世界中で評価されており、信頼性の高い工具として多くのプロフェッショナルに選ばれています。
詳しくはこちら >Loseil (ロゼイル®)
2023年にウルトジャパンが立ち上げた、カーケアに特化した新しいブランドです3。コーティング剤やケミカル製品を通じて、「カーウォッシュライフバランス」と「快適な車内空間」を提供することを目的としています。赤外線(IR)を抑制し車体表面温度の上昇を低減するレアメタル配合コーティングなど、環境に配慮した革新的な製品を提供します。施工が容易でありながら、確かな保護性能と美観維持に貢献します。本ブランドは法人のお客様向けに展開しています。
詳しくはこちら >Red Stripe (レッドストライプ)
耐久性、精密工学、優れた性能を特徴とする、高品質な締結ソリューション(ファスナー製品)を提供するブランドです。様々な産業におけるプロフェッショナルの厳しい要求を満たすように設計されており、あらゆる用途で高い信頼性と効率性を確保します。高品質な素材と精密な製造プロセスにより、確実な締結を実現します。
詳しくはこちら >ORSY® (オルジー) - システムによる整理整頓とCパーツ管理の最適化
ORSY®(ORganization SYstem)は、単なる棚システムではありません。それは、お客様の工具、ファスナー、消耗品といったCパーツ(生産関連副資材)の保管、在庫管理、発注プロセス全体を最適化するために設計された、包括的でモジュール式の統合エコシステムです。1982年の開始以来、お客様との緊密な協力のもと開発され、生産性向上、プロセスの透明化、保管スペースの最適化、そしてCパーツ管理に伴う隠れたコストの削減を目指しています。
ORSY®エコシステムの構成要素:
- 物理的・モバイル保管ソリューション: お客様のスペースや在庫に合わせてカスタマイズ可能なモジュール式棚システム(ORSY® Racking)から、標準化されたシステムケース、作業車を整理された移動ワークショップに変える車両搭載システム(ORSY®mobil)、堅牢なスタッキングボックス(ORSY®Bull)まで、固定・移動双方のニーズに対応します。
 - 自動供給システム: 個人用保護具(PPE)や工具、MRO用品などを安全かつ効率的に24時間供給・管理し、在庫レベルに応じて自動再発注を行う自動出庫システム「ORSY®mat」など、補充プロセスを自動化するソリューションを提供します。様々なモデル(フラップ式、回転式、ヘリックス式、計量式など)があり、アクセス管理も万全です1。
 - デジタル連携ツール:スマートフォンアプリ(Würth App)を用いたバーコードスキャン(ORSY®Scan)により、在庫確認や発注作業を大幅に簡略化。システムはウルトのERPとリアルタイムで連携し、お客様のERPシステムとの接続も可能です。
 - 包括的なサービス: ウルトの専門担当者が、最適なシステムレイアウトの計画、コンポーネント選定、設置、ラベリング、継続的なメンテナンスや在庫管理まで、一貫してサポートします。多くの場合、ハードウェアはお客様の購買コミットメントに応じてリースまたは無償提供され、お客様の業務効率化をパートナーとして支援します。
 
ORSY®がもたらす価値:
ORSY®は、Cパーツ管理における一般的な課題(在庫切れ、過剰在庫、探索時間、発注の手間など)を解決し、時間とコストの大幅な削減、業務効率の向上、在庫の透明性の確保、必要な製品の安定供給を実現します。それは単なる製品やサービスではなく、お客様の日常業務やサプライチェーンに深く統合され、ウルトを単なる部品サプライヤーから不可欠な業務パートナーへと変える、戦略的なソリューションです。
詳しくはこちら >
					TRIATHLON (トライアスロン®)
高品質な潤滑油を提供するブランドです。DIN EN ISO 9001などの厳格な品質基準に準拠して製造されており、エンジンオイルやギアオイルなど、幅広い製品ラインナップを展開しています。高性能なベースオイルと添加剤技術により、優れた摩耗保護、エンジン性能の最適化、燃料効率の向上を実現します。乗用車から商用車、アジア車・アメリカ車向けなど、特定の要求に応える製品も提供しています。
詳しくはこちら >
					WUTOP (ウートップ®)
建物の高気密・高断熱化を実現する、ウルトの先進的なシート製品群です。エネルギーロスとなる空気の流出入を防ぎ、冷暖房効率を高めるとともに、建物自体が呼吸するように湿度を調整し、結露の発生を抑制します。これにより、一年を通じて快適な室内環境と、耐久性の高い長持ちする住宅づくりに貢献します。日本の厳しい環境変化に対応した製品や、特定の用途に特化した製品(例:ハイムシールド、ハイムシールド ルーフ、ベントシート、SDヴァリオ ツヴァイ)もラインナップし、CO2削減にも貢献するドイツ開発の省エネ建材ソリューションです。
詳しくはこちら >
					REFILLO (リフィロ®)
繰り返し使用可能な専用スプレー缶に、バルク容器の薬液(ブレーキクリーナー、潤滑剤など)と圧縮空気を充填して使用する、経済的かつ環境に配慮したシステムです。REFILLOmat(リフィロマート)を使用すれば、缶の底部から自動で薬液充填と加圧が数秒で完了します。これにより、エアゾール缶の廃棄量を削減し、コスト効率も向上させます。プロの現場での効率的な化学製品の使用をサポートします。
詳しくはこちら >
					REPLAST (リプラスト®)
自動車補修、工業製品、さらには食品産業関連機器まで、幅広い用途に対応する高性能な2液性ポリウレタンベースのプラスチック補修・接着剤システムです。速硬化性が特徴で、作業時間を短縮できます。ガソリンや潤滑油などへの耐薬品性に優れ、厳しい環境下でも強力で持続的な接着力を発揮します。NSF P1認証を取得しており、食品関連分野でも安全に使用可能です。専用ガン、プライマー、クリーナーなどが含まれたキットも提供され、様々なプラスチック素材の確実な補修・接着を実現します。
詳しくはこちら >
					Red Line (レッドライン®)
ウルトの「レッドライン」シリーズは、建設業や金属加工、整備作業などのプロフェッショナル向けに開発された高性能な工具・アクセサリーのラインアップです。ステンレスや鉄などの金属を高精度かつ効率的に切断・研削できるディスク類をはじめ、均一な研磨を可能にするフラップディスク、コンクリートやレンガに対応する高耐久のSDSプラスドリルビットなどが含まれます。また、トルクスレンチやTハンドルなどの人間工学に基づいた手工具や、耐油・耐薬品性に優れたニトリルコーティング手袋などの保護具も展開しており、すべての製品がプロの現場での信頼性と作業効率を追求して設計されています。
					Powerdriv (パワードライブ®)
Powerdrivは、主にウルトのプレミアムツールブランドであるZEBRAのレンチやソケット類に採用されている、先進的な駆動システム(ドライブ形状)技術です。12角(または6角)の特殊な内部形状により、ボルトやナットの角ではなく「面」で力を捉えます。これにより、より高いトルクを効率的に伝達できるだけでなく、締め付け・緩め作業時にファスナーの角を傷めにくい(なめにくい)という大きな利点があります。高品質なクロムバナジウム鋼などの素材と組み合わせることで、厳しい条件下でも確実な作業とツールの長寿命化に貢献します。
詳しくはこちら >
					MODYF (モディフ®) - プロフェッショナルのためのワークウェア&セーフティシューズ
MODYF(モディフ)は、ウルトグループに属し、プロフェッショナル向けの高品質で機能的なワークウェア(作業服)およびセーフティフットウェア(安全靴)を専門とするブランドです。
高品質と機能性の融合高品質と機能性の融合:
MODYFは、70年以上にわたるウルトの高い品質基準と信頼性(Würthの"W")に、MODYF独自の創造性、デザイン性、そして機能性を融合させています。製品は、様々な産業や現場で働くプロフェッショナルの厳しい要求に応えるべく開発されており、最高のパフォーマンスをサポートします。その製品は、品質、見た目の良さ、そして快適さで他と一線を画します。
プロフェッショナルのためのソリューション:
作業服や安全靴は、着用者を現場のリスクから守るための重要な個人用保護具(PPE)です。MODYFは、革新的で高機能な製品を提供することで、お客様一人ひとりが自身の仕事で「最高傑作を創り上げる(Create your Masterpiece)」ことをサポートします。また、お客様のニーズに合わせたガーメント(衣服)のカスタマイズサービスも提供しています。