法人のお客様のみ  
エアコンキャンペーン

エアコン機能改善予防

エアコンの性能は劣化します
エアコン機能改善・予防
ワンショットで予防・回復します
ワンショットで予防・回復します

<キャンペーン対象商品>

A/C PRO パフォーマンス添加剤クールショット6ML

商品番号 0892764006

エアコン用性能向上添加剤

  • 2種類の合成触媒と潤滑剤により、エアコン性能を本来の性能に回復させます
  • 蛍光剤機能、UVランプで漏れの目視可能
  • 熱交換の向上と冷却許容の上昇効果
  • エアコンシステムの寿命を延ばす
  • オイルファウリング現象を解消
  • 本製品6ml でエアコン冷媒ガス6. 0kgに対応
  • ハイプリッド、電気自動車にも使用可能
  • 冷媒ガス回収機に影響を与えません
  • R12、R134a、R1234yf 全ガス対応
商品詳細を見る

A/C PRO クイックリークストップ 6ML

商品番号 0892764666

エアコンシステム用漏れ止め剤

  • 恒久的に漏れを止めます
  • エアコンシステムの分解や部品の交換などの高額かつ時間のかかる作業が不要
  • 本製品6ml で最大21kWの車両エアコンに対応
  • R12、R134a、R1234yf 全ガス対応
  • エアコンシステムの潤滑性向上
  • 摩耗や摩擦を軽減し、コンプレッサーの寿命を延ばす
  • 車の冷却容量と冷却速度を向上
  • 施工後システム内に滞留するため、使用後の抜き取りが不要
  • ポリマーフリーで回収機、コンプレッサー、他のエアコンシステムの部品へ影響しません
  • ハイプリッド、電気自動車にも使用可能
商品詳細を見る

空調冷却材R1234yf 200G 缶

商品番号 9501010527

R1234yf エアコン用冷媒ガス

  • 無着色、無臭、無味
  • 無毒
商品詳細を見る

車内除菌・消臭

車室内の空気は健康ではないかも
車内除菌・消臭

<キャンペーン対象商品>

パーフェクトクリーニングスターターセット

商品番号 0988012052

見て洗う新常識。お得なVIDEOスコープガンスターターセット

セット内容

商品詳細を見る

エアコン洗浄 洗浄剤・除菌消臭剤 液剤セット 2PCS

商品番号 0988017978

エバポレーター洗浄/除菌消臭に必要。お得な洗浄剤/除菌消臭剤のセット

セット内容

商品詳細を見る

A/C PRO エバポレーター洗浄剤 250ML

商品番号 0893764002

特嫌配合洗浄剤により臭いや菌の元を根こそぎ洗浄!

  • エバポレーターに付着した酸化物や汚れを強力に除去
  • アルミニウム輝きを復元
  • Videoスコープスプレーガンプレミアム(品番0891764011) の併用で360度、細かい部分も効果的に洗浄できます
  • 水とアルコールで出来ている為毒素が無く安全に使用できます
商品詳細を見る

A/C PRO エバポレーター除菌消臭剤 250ML

商品番号 0893764003

EN1040に準拠した公的機闘試験で効累実証済み

  • エバポレーター内の微生物、雑菌の除菌を素早く行い、バクテリア由来の悪臭の発生を防ぎます
  • V i deo スコープスプレーガンプレミアム(品番0891764011) の併用で狭い場所にも360度、かつ効果的に作用します。
  • ENとは?欧州標準(European Norm(EN)) 試験法
商品詳細を見る

クイックフレッシュ アクエア― 110ML

商品番号 0893765100

アミノ酸由来成分で安心・賓全。ワンブッシュで棄旱く車内を清潔に出来るスブレータイブ消臭剤。

  • 天然由来のアミノ酸による高い効果を発揮します。。
  • 有効成分が悪臭のもととなる成分と結びつき、においのもとから取り除きます。
  • ミストが細かく施工畿のふき取り作業が不要。
  • 塩素系の除菌成分を使用していないため、施工後の不快なにおいがなく安心して使用できます。
商品詳細を見る

アクエアアルコールフリー抗菌消臭剤300ML

商品番号 0893474530

天然成分由来の高い安心•安全性

高い抗菌力と消臭効果を兼ね備えたアルコールフリーの抗菌消臭剤

  • 天然アミノ酸由来の抗菌成分により、確実な抗菌作用を発揮。
  • 有効成分が悪臭のもととなる成分と結びつき、においのもとから取り除きます。
  • COVID-19を含む様々なウイルスに対する抗ウイルス性を実証済み。
  • アルコールフリーのため溶剤特有の嫌なにおいがしません。
  • 塩素系の除菌成分を使用していないため、体にも環境にもとてもやさしい除菌抗菌剤です。
商品詳細を見る

気温上昇・花粉シーズン到来!エアコンキュンペーン

<キャンペーン>今がチャンス!エアコン商材を早期購入で特典プレゼント!

クーポンは4種類ございます。ご利用は1回の注文につき、1クーポンのみご利用可能です。クーポンの併用はできません。ご了承ください。
キャンペーン対象商品はこのページの下に掲載がございます。

※各商品は限定在庫のため、状況によりご注文いただけない場合がございますので、ご了承ください。
※他のキャンペーン割引との併用はできません。

売り切れ / sold-out

A. 対象商品5000円以上の購入で(限定1500個)

クールスプレー 衣類用300ml

クーポンコード

COOLSPRAY

可動式ハンディファン(ネックストラップ付き)
売り切れ / sold-out

B. 対象商品5000円以上の購入で(限定800個)

可動式ハンディファン(ネックストラップ付き)

クーポンコード

HANDYFAN

クールネックリング
売り切れ / sold-out

C. 対象商品5000円以上の購入で(限定600個)

クールネックリング

クーポンコード

COOLNECK

サンガリアペットボトルお茶(緑茶500ML) 24本入り

D. クールショットまたはクイックリークストップ24個ご購入毎にプレゼント(限定20,000個)

サンガリアペットボトルお茶(緑茶500ML) 24本入り

クーポンコード

24TEA

※キャンペーンは一部の法人のお客様ではご利用いただけない場合がございます。予めご了承ください。

初めてご利用のお客様へ

ようこそ!キャンペーンのご利用には、アカウント登録が必要です。

ウルトオンラインショップへの登録はこちら!

ウルトジャパンがご提供する"PSHE"の価値とは

2022年よりWürth Japanが提唱する「PSHE」とは、"Productivity(生産性)"・"Safety(安全性)"・"Healthcare(健康)"・"Environment(環境)"という4つのワードの頭文字を取った、Würth Japan独自で策定したVISIONです。

私たちはドイツ発のグローバルパートナーとして、お客様の業務改善や生産性向上などの経営課題に向き合うのはもちろんのこと、様々な環境で働く方々が“楽しく安全に、一人ひとりが働くことで豊かになる”という人間の尊厳と価値を最大限に尊重することを念頭に、世界80ヵ国以上で事業展開でしている経験と実績を生かし、多種多様な価値あるソリューションをご提供してまいります。

PSHE特設サイトはこちら