防錆剤・防錆ソリューション
ウルトジャパンの高性能アンダーボディーシールで車体下廻りの錆を徹底防止!
ウルトジャパン(Würth Japan)は、プロ仕様の下廻り防錆・アンダーボディーシール製品を豊富にラインナップし、錆・腐食・融雪剤や飛び石などの過酷な環境からあなたの車を強力に保護します。耐久性や密着性に優れた防錆剤は、乗用車から商用車まで幅広い車種に対応し、車両寿命の延長・メンテナンスコストの低減に貢献します。ウルトジャパンの下廻り防錆製品で、愛車の価値を長く守りましょう。
作業効率とコーティング性能の両立
ウルトのラッカースプレーは長期にわたり優れた防錆効果とコーティング性で確実に施工でき、スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工できます。
また、液だれしにくいため短時間施工が可能になり作業効率の向上に加え優れた耐候性により、高い安全性が確保されています。
耐熱ラッカースプレー 黒艶消し RAL9005 400ML
商品番号 0893359005
自動車、家庭、工業用の、温度応力を受ける部品に使用可能なペイントスプレー
- 高い耐熱性 (+650°C)
- 耐候性
- 弾性
- 重金属フリー: 鉛、カドミウム、クロムを含まない
金属表面用、アルミニウムスプレー、パーフェクト
アルミスプレー PERFECT 艶無し 400ML
商品番号 0893114115
傑出した長期にわたる保護および最適な金属表面の外観
ひと噴きで厚いコーティング
- 高耐候性で、優れた安全性
- 最小限の施工で効率性アップ
- 広い汎用性
UBS クイックシールド AQUA 黒 1000ML
商品番号 0892060101
優れた防錆効果と耐久性を持ちながら乾燥時間が短く作業効率を向上。各種法規に該当しない安心安全な水性防錆剤。
商品詳細を見る【商品の特徴】施工から出庫までリフト滞在時間を短縮
錆転換剤
既存の錆を化学的に安定した保護層に転換するウルトの錆転換剤は、サンドブラスト等による完全除錆が困難な箇所での防錆処理に最適です。
タンニン酸ベースの処方が赤錆と反応して黒色の安定した化合物に変換し、再錆防止効果を発揮します。硬化後は上塗り塗装が可能で、防錆プライマーとしても機能します。
車体の板金部分・農機具・建設機械など、錆の進行した金属部品の延命処理にご活用ください。
ロストコンバーター エアゾールー400ML
商品番号 0893110400
錆を中和し高品質なエポキシプライマー層を形成。亀裂の奥まで浸透し錆を中和・固定化する強力な浸透性錆転換スプレー。
商品詳細を見るエリア・環境に合わせた防錆剤をラインナップ
想定されるエリア・サビの発生要因
よくさびる箇所の例
ウルトジャパンがご提供する"PSHE"の価値とは
2022年よりWürth Japanが提唱する「PSHE」とは、"Productivity(生産性)"・"Safety(安全性)"・"Healthcare(健康)"・"Environment(環境)"という4つのワードの頭文字を取った、Würth Japan独自で策定したVISIONです。
私たちはドイツ発のグローバルパートナーとして、お客様の業務改善や生産性向上などの経営課題に向き合うのはもちろんのこと、様々な環境で働く方々が“楽しく安全に、一人ひとりが働くことで豊かになる”という人間の尊厳と価値を最大限に尊重することを念頭に、世界80ヵ国以上で事業展開でしている経験と実績を生かし、多種多様な価値あるソリューションをご提供してまいります。
PSHE特設サイトはこちら弊社は当ウェブサイトおよびオンラインショップにおけるお客様の利便性や操作性を向上するためにCookieを使用しています。設定を変更せずご使用を続けた場合、ウルトジャパン株式会社のすべてのCookieの使用に同意したことと見なされます。Cookieの設定は随時変更できます。
Cookie変更後の当ウェブサイトおよびオンラインショップの機能が正しく作動する保証はしかねます。Cookieの詳細については弊社ご利用に関してぺ―ジをご覧ください。