ウルトジャパンのカーケアブランド『Loseil(ロゼイル)*』から コンパウンドの性能を最大限に発揮する専用バフ3種を発表・販売開始

ウルトジャパンのカーケアブランド『Loseil(ロゼイル)*』から コンパウンドの性能を最大限に発揮する専用バフ3種を発表・販売開始

ウルトジャパン株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:永田裕介 以下、ウルトジャパン)は、カーディテーリング業界向けに新しい価値を提供するカーケアブランド『Loseil(ロゼイル)*』から3種のバフ、「Orange Wool 296(オレンジ ウール 296)」・「Purple Wool 196(パープル ウール 196)」・「Black Urethane 396(ブラック ウレタン 396)」を2023年8月31日(木)に販売を開始いたします。

Loseilバフ オレンジ

Orange Wool 296(オレンジ ウール 296)

製品番号:0585300002961 1
ウールの長さ:18 mm
クッションの厚さ:10 mm
ベルクロ面:130 mm
外形:142 ~ 145 mm
センターホール:10 mm

[特徴]

「オレンジ ウール 296」は『Loseil(ロゼイル)*』ブランドから発売されているコンパウンドの性能を最大限に発揮する専用バフ(5 inch)です。

  • 10 mm厚のベーススポンジはソフトで柔軟性が高く、きついボディ形状でも対応可能
  • 毛足18mmの粗いウール繊維のストライプパターンは、ウォータースポット等が残る初期段階から仕上げ手前まで、オールマイティーに使用できる扱いやすい設計
  • 傷の深さに応じてコンパウンド「リッチグロス316 P3000 マルチ」・「プロアクティブ315 P1500」をどちらも使用可能

仕上げに「ブラックウレタン396」と「リッチグロス316 P3000マルチ」を使用することで、コーティング剤(IR Cut High Gloss 930)の密着性を高めます。

Loseilバフ パープル

Purple Wool 196(パープル ウール 196)

製品番号:0585300001961 1
ウールの長さ:8 ~ 9 mm
クッションの厚さ:10 mm
ベルクロ面:130 mm
外形:142 ~ 145 mm
センターホール:10 mm

[特徴]

「パープル ウール196」は『Loseil(ロゼイル)*』ブランドから発売されているコンパウンドの性能を最大限に発揮する専用バフ(5 inch)です。

  • 10 mm厚のベーススポンジは同時発売の「オレンジ ウール296」と比べ、ミディアムな硬さ
  • 毛足8 ~ 9 mmの粗いウール繊維で正方形のパターンは、初期の研磨はもちろんのこと、特に中期から仕上げ手前までを重視した設計
  • 中古車~新車に見られる特に軽度の洗車傷等には最適なウールバフ
  • 傷の深さに応じてコンパウンド「リッチグロス316 P3000 マルチ」・「プロアクティブ315 P1500」をどちらも使用可能

仕上げに「ブラックウレタン396」と「リッチグロス316 P3000マルチ」を使用することで、コーティング剤(IR Cut High Gloss 930)の密着性を高めます。

Loseilバフ ブラック

Black Urethane 396(ブラック ウレタン 396)

製品番号:0585300003961 1
ウレタンの厚さ:20 mm
ベルクロ面:130 mm
外形:155 mm
センターホール:20 mm

[特徴]

「ブラックウレタン396」は『Loseil(ロゼイル)*』ブランドから発売されているコンパウンドの性能を最大限に発揮する専用バフ(5 inch)です。

  • 20 mm厚のスポンジは極細目特殊弾力ソフトウレタンとなっており、きついボディ形状でも対応可能
  • テーパー形状のスポンジは視認性も良いため、細部まで追い込みやすく、仕上げに最適な設計
  • 新車等でも「ブラックウレタン396」と「リッチグロス316 P3000マルチ」を使用することで、コーティング剤(IR Cut High Gloss 930)の密着性を高める

*『Loseil(ロゼイル)』はウルトジャパンが掲げるPSHE“Productivity(生産性)”・“Safety(安全性)”・“Healthcare(健康)”・“Environment(環境)”にも準拠しつつ、コーティングやケミカルを通じて、「カーウォッシュ ライフバランス」と「快適な車内空間」を提供することで、「大切な人と一緒にいる時間」を大切にしていただく事を目的としたブランドです。

以後、ウルトジャパンではカーケアブランド『Loseil(ロゼイル)』のブランド発信並びに製品ラインナップの拡充を進めてまいります。今後の情報にご注目ください。


商品について

『Loseil(ロゼイル)』ブランドの商品に関する詳細は特設サイトをご覧ください。
特設サイトは こちら