Rally Hokkaido 2025
2025年の「ラリー北海道」は、9月5日(金)から7日(日)にかけて開催が予定されています。雄大な自然を誇る北海道の十勝地方、帯広市周辺が戦いの舞台となり、ハイスピードなグラベル(未舗装路)ステージが選手たちを待ち受けます。このイベントは全日本ラリー選手権の重要な一戦であると同時に、アジアパシフィックラリー選手権(APRC)も併催される国際格式のラリーです。例年、サービスパークは帯広市の北愛国交流広場などに設置され、ファンはトップチームによる迫力あるメンテナンス作業を間近で見ることができます。ウルトジャパンは、この過酷な舞台で戦うすべてのチームを、信頼性の高い製品でサポートします
ラリー北海道2025:ウルトが13年目のパートナーシップで日本モータースポーツを牽引
北海道の雄大な秋景色を舞台に開催されるラリー北海道2025が、いよいよ2025年9月5日から7日にかけて北海道十勝地方で開催されます。ウルトは2013年から続く長期パートナーシップの13年目を迎え、今年も大会オフィシャルスポンサーとして日本のモータースポーツシーンを支援します。
十勝の挑戦:技術と信頼性の証明
ラリー北海道は、総距離約700km、SS総距離約110km、全12ステージから構成される日本最高峰のグラベルラリーです。平均速度100km/hを超えるハイスピードステージから、20kmを超すロングステージまで、世界レベルの技術が要求される舞台となります。
ウルトの自動車アフターマーケット製品は、この過酷な競技環境で真価を発揮します。精密工具から高性能ケミカルまで、ラリーチームの成功を支える製品群は、極限状況下での信頼性を証明し続けています。
長期パートナーシップの価値
2013年から始まったウルトとラリー北海道のパートナーシップは、単なるスポンサーシップを超えた協力関係を築いてきました。毎年参戦チームに提供される「ドライバーズキット」には、マイスターメカニックからも絶大な信頼を得ているブレーキ&パーツクリーナーをはじめとした実戦で役立つ製品が含まれています。
製品の実証の場
ラリー北海道の技術的要求は、ウルトの包括的な製品ポートフォリオにとって理想的な試験場となります[2]。高ストレス条件と迅速なサービスインターバルは、製品開発と品質保証に直接的なフィードバックを提供し、世界86ヶ国で展開するウルトグループの技術力向上に貢献しています。
2025年への期待
今年の大会では、帯広駅前でのラリーショー&セレモニアルスタートをはじめ、北愛国交流広場のサービスパークでの製品展示・販売を通じて、ラリーファンとの直接的な交流を予定しています。
秋の紅葉に彩られた北海道の美しい景観の中で繰り広げられるハイレベルな競技は、ウルト製品の卓越した性能を示す絶好の機会となるでしょう。
ラリーの現場を支えるマイスター
今年もリタイヤチームが3割弱にのぼり、極限の舞台となったラリー北海道。その裏側でチームを支え続けた“マイスター”たちに現場の声を聞きました。
◆ALEX・エンクロス・ライトアップラリーチーム
――ウルトにしかないケミカルが、整備現場を支える
普段行われている大型車の整備現場では、ヨーロッパ製の車両が増えてきているという。
「普段もウルト製品を使っています。ヨーロッパ製の車には、やはりヨーロッパ製の整備用品・ケミカルが合うんです」と語り、ウルト製品の性能と相性の良さを実感している様子がうかがえました。
特に、ボルボ社やメルセデス・ベンツ社を扱う機会が増えている中で、「ウルトにしかないケミカル品もあるので重宝しています」と、製品の独自性と信頼性を高く評価していただきました。
◆Ahresty Rally Team
――“いつも通り”の準備が、レースを支える
ラリー北海道に向けて、Ahresty Rally Teamでは普段の業務の合間を縫って、チーム全体で車両のメンテナンスを行ってきたという。
ウルト製品について尋ねると、「普段の仕事でも毎日使っています。特にケミカルはとても性能が良いです。パーツクリーナーとロストオフが最高ですね」と、実際の使用感を交えた力強いコメントが返ってきました。
ラリーの舞台裏には、走る人だけでなく、彼ら、彼女らを支える人たちの情熱がありました。
そして、その現場で活躍するウルト製品は、マイスターたちの日常に寄り添いながら、挑戦の舞台を静かに支えています。
TOYOTA GAZOO RacingのYouTubeチャネル
当日の様子やレースのダイジェストがご覧いただけます。現地にいらっしゃれなかった方もラリー北海道をお楽しみください。
【全日本ラリー選手権】Rd.6 RALLY HOKKAIDO 2025 ダイジェストはこちらウルトジャパンは様々なラリー大会とドライバーをサポートしています。
ラリー北海道
小出久美子ドライバー ラリー・ダートトライアルドライバー / ラリー北海道
川名賢ドライバー ラリー北海道、全日本ラリー選手権 / スーパー耐久クラスST-5
新田正直ドライバー ラリードライバー / TGR ラリーチャレンジ、アジアクロスカントリーラリー
ARTAオートバックスラリーチーム 全日本ラリー選手権
青木孝行ドライバー スーパーGT、スーパー耐久、GR86/BRZ CUP
ウルト公式SNS:
ラリー北海道2025は、ウルトが日本のモータースポーツコミュニティと築いてきた信頼関係の新たな章を刻むイベントとなります。競技の成功とすべての参加者の安全を願い、ウルトは今年も全力でサポートいたします。
#From_Tough_Field
「私たちの製品が、勝負の世界でどれだけ通用するか」
12年前に初めてオフィシャルスポンサーとして協賛し、実際現場に参加した誰しもが感じたことです。これまで世界中のレース、ラリーフィールドで愛用されてきたウルト製品ですが、日本国内ではまだまだ目にする機会が多くなかったところ、ラリー北海道の過酷な勝負の世界では多くのチームに愛用していただき、賞賛の言葉とともに多くのフィートバックをいただきました。
2025年、ウルトジャパンはラリー北海道2024に今年もオフィシャルスポンサーとして協賛いたします。
ウルトジャパンでは参戦チームや選手、プレスの皆様に向けたブース出展並びに製品提供を実施。
勝利を目指すチーム、ドライバーを強力にサポートして参ります。
#Drivers_Kit
ウルトでは毎年、参戦チームに対し大会中すぐに使用していただけるアイテムをセットにした「ドライバーズキット」を配布しています。
サービスパークでの整備時など、マイスターメカニックからも絶大な信頼を得ているブレーキ&パーツクリーナーをはじめ充実のラインナップです。
これらはオンラインショップからご購入可能可能となり、日常のシーンで安定した性能をお約束します。
弊社は当ウェブサイトおよびオンラインショップにおけるお客様の利便性や操作性を向上するためにCookieを使用しています。設定を変更せずご使用を続けた場合、ウルトジャパン株式会社のすべてのCookieの使用に同意したことと見なされます。Cookieの設定は随時変更できます。
Cookie変更後の当ウェブサイトおよびオンラインショップの機能が正しく作動する保証はしかねます。Cookieの詳細については弊社
ご利用に関して
ぺ―ジをご覧ください。

