法人のお客様のみ  

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

adm

2021年7月限定マイスターMONTH
ツールワゴンが1名様に当たる!特別抽選会

期間:7月1日から7月31日まで
参加方法:
3万円のお買い上げ毎1回抽選にご参加いただけます。
豪華賞品が当たるチャンスにぜひご参加ください。
当選者の発表:
当選者の発表は、当選者に連絡し、発表させていただく予定です。

商品をご注文する際に、こちらのクーポンコードをご入力ください。

MM217

toolwagon

ウルトツールワゴンの特徴:

  • 頑丈なボディでしっかりした安定感
  • 外寸(取っ手込)幅710x奥行430x高さ940mm
  • 7段引出しで収納力抜群。引出しあたり最大積載量 35kg
  • 本体最大積載量 300kg
  • エアーツールなどの大きな道具も収納可能
  • 引出しは転倒防止の自動ロックシステムなので安心
  • 軽い力で開閉可能
  • 車輪がスムーズに動きラクラク移動
  • 優れた安全性:衝撃損傷を最小限にとどめる衝突保護材付きグリップ
  • 3種類のロックコンセプト:①折り畳み式キー②引出しロック-移動中の開閉を防止。③荷重転倒防止セーフティロック-同時に2段使用不可能
  • ノンマーキングラバー車輪:前側キャスター(ロック付き)直径φ:100mm、後側キャスター直径φ:140mm
  • 商品に関するお問い合わせはお客様相談センターまで。
    フリーダイヤル 0800-600-5550
    (受付:月~金 9:00~17:30 / 土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

細部にまでこだわったコンパクトなツールワゴン

key

折り畳み式キー

lock

引き出しロック

rail lock

引き出しには転倒防止金具付き

rail

ベアリングスライドレールでスムーズな動き

tool

ウルト工具がぴったり収納

rack

側面にはツール取付も可能

wheel

ノーマーキング車輛

handle

移動に便利な取っ手付き

chemicalHolder

ケミカルホルダー付き