法人のお客様のみ  

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

ACMaintenanceHeader

抗菌効果を備えた消臭剤:クイックフレッシュ アクティブ

商品名 クイックフレッシュ アクティブ / 品番 0893764650

内装および車両のエアコンユニットからの臭いを効果的に除去し、
施工後は2~3週間爽やかな香りが持続します。

クイックフレッシュ アクティブの特徴:

  • ワンプッシュ施工 : 面倒なエバポレーターと車両内装の分解作業が不要なため、作業効率アップに繋がります。
  • 銀イオンにより抗菌効果が長く持続します。
  • 毒性を含んでいないため、アレルギーをお持ちの方やお子様にも悪影響を与えません。
  • 一回一缶の使い切りタイプ。
  • ウイルス不活性化評価法(EN14476)で効果を確認したところ、施工から60秒後にエンベロープ型ウイルス(HIV、HCV、HBV、インフルエンザウイルス、コロナウイルス(SARS-CoV-1、SARSCoV-2)など)の99.99%を不活性化することが確認されました。
  • JIS Z 2801 (ISO 22196)の抗菌性試験において、黄色ブドウ球菌・大腸菌の2種に対し強い抗菌効果が確認されました。
  • 柑橘系の爽やかな香り。
その他カーエアコン関連商品