ルーフィング関連

透湿防水ルーフィングの必要性

近年住宅の長寿命化が叫ばれており50年~100年といった長寿命が求められる時代になりつつあります。しかし通気が不十分なままの住宅では築10年もたずにルーフィング下の野地板が腐朽してしまいます。しっかりと通気層を確保し、湿気を排出する透湿防水ルーフィングと適切な屋根葺き材を使用する事で、住宅の一番重要なパーツの一つである屋根の寿命の飛躍的な改善が可能です。

betweenline
0681001037

ウートップ サーモND プラス 2SK 50x1.5M:
品番:0681001037

耐熱温度120℃の高耐久透湿防水シート。スリップ防止機能により安全に施工可能。本体2カ所にある接着テープによって効率的な取付け作業を実現。瓦桟を介しての釘穴シール性能有。

詳細はこちら

betweenline
0992720060

ユラソール サーモHT 60MMx25M:
品番:0992720060

ウートップサーモNDプラス用高耐久気密テープ。耐熱温度は120℃で施工直後は貼剥がし可能。数時間後に完全硬化すると強力に接着し気密防水性能を長期に渡り維持。

詳細はこちら

betweenline
0893700111

ウートップ用接着剤 オールインワン 310ML:
品番:0893700111

ウートップシートを始め、様々な建築資材に使用可能な万能アクリル系接着剤。金属を腐食させず塗装も可能。

詳細はこちら