法人のお客様のみ  

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

booster_header
エンジン機能を甦らせる性能向上剤

日本発!エンジン内部の金属表面に化学反応でできた新たな組織層を形成。エンジン本来の機能を復活させる今までとは違うエンジン性能向上剤

エンジン機能を甦らせる性能向上剤

日本発!エンジン内部の金属表面に化学反応でできた新たな組織層を形成。エンジン本来の機能を復活させる今までとは違うエンジン性能向上剤

大切な愛車は本当に元気ですか?

test
  • 最近ガソリン代が高いのに、燃費も落ちてきている気がする
  • 運転しててうるさいし、乗り心地も悪化している
  • 加速が鈍くなり、合流時に躊躇してしまう
  • 環境への影響はどうなんだろう

車も人と同じように年月を経ると徐々に調子が落ちてきます。
そこで、エンジン機能を若返らせる全く新しいエンジンオイル添加剤の登場!

リブーターエンジン表面改質剤

品番:5861500200

容量:200ml

乗用車、バス、トラックなど様々な車輛に対して使用可能。エンジンオイルと混合し拡散させることでエンジン内部の金属表面に新たな組織層(SiC層)を形成。金属表面の微細な凹凸をなくし、滑らかにすることで金属同士の摩擦を低減。燃焼効率の大幅な向上により、燃費性能およびレスポンスの向上、ストレスフリーな加速、エンジン振動の低減、排気ガスの低公害化、エンジン寿命の向上といった様々な効果が長期間持続します。

リブーターエンジン表面改質剤の効果 非常に高硬度な物質炭化ケイ素を構築し、滑らかで強靭なエンジンに改質
rebooter_effect
rebooter_before_after

※画像はイメージです。
出典先 : 早稲田大学理工学術 総合研究所

高耐熱・高強度・高耐久材料SiCを金属表面に構築 内部の激しいピストン運動に負けない強靭なエンジンへ!
炭化ケイ素(SiC)とは
  • 超高硬度 : 新モース硬度13 - 世界で3番目に固い物質
  • 高耐熱性 : 分解温度2,545℃ - 空気中でも1,600℃程まで安定
  • 耐薬品性 : 化学的に極めて安定 - アルカリにも酸にも侵されにくい

rebooter_power

リブーターエンジン表面改質剤のメリット

savings
燃費の改善
power
出力・トルクの改善&エンジン寿命の延長
quiet
エンジンノイズ・振動の低減
eco
環境にやさしい
savings

燃費の改善

SiCコーティングによりシリンダー内含む金属の摩擦抵抗が低減され、燃料の燃焼効率が向上します。これにより余分な燃料噴射を低減させ、実質燃費の向上に貢献します。

[仮定ケース]
燃費10km/L → 12km/L(20%)に改善
年間走行距離 10,000 kmの場合
燃料費 170 円/L=年間約3万円の節約

燃料価格高騰の中、燃費が改善されると家計にもやさしい!

graph
graph

出典先 : 早稲田大学理工学術 総合研究所

power

出力・トルクの改善

エンジン性能の向上・スムーズな加速を実感!

【利用者の声】

・低速域から中速域のアクセルON、加速時のトルク感向上を体感しました。

・トルクが太くなって加速が良くなりました。

・加速が良くなり、車が軽くなったように感じます。

・止まっているときも走っているときも、車内が明らかに静かになりました。

【社内規定に基づく実証結果】

試験車両:スバル・レガシィ

試験内容:本品投入後約1,000km走行後に測定した結果

graph

エンジンノイズの軽減

エンジン内のフリクションが低減され、加速やアイドリング時の過度な振動が改善されます。日常的な発進や合流時、信号待ちなどの何気ないシーンで効果を実感いただけます。

quiet
eco

環境にやさしい

燃料の完全燃焼を促進することで、大気に放出される排気ガス中の有害物質を削減することで環境負担の低減を実施します。特に一酸化炭素中毒の原因になるCO(一酸化炭素)、光化学スモッグの原因になるHC(炭化水素)などの有害物質の排出低減に効果があります。

リブーターエンジン表面改質剤

品番:5861500200

容量:200ml

乗用車、バス、トラックなど様々な車輛に対して使用可能。エンジンオイルと混合し拡散させることでエンジン内部の金属表面に新たな組織層(SiC層)を形成。金属表面の微細な凹凸をなくし、滑らかにすることで金属同士の摩擦を低減。燃焼効率の大幅な向上により、燃費性能およびレスポンスの向上、ストレスフリーな加速、エンジン振動の低減、排気ガスの低公害化、エンジン寿命の向上といった様々な効果が長期間持続します。