エンジン機能を甦らせる性能向上剤
日本発!エンジン内部の金属表面に化学反応でできた新たな組織層を形成。エンジン本来の機能を復活させる今までとは違うエンジン性能向上剤
エンジン機能を甦らせる性能向上剤
日本発!エンジン内部の金属表面に化学反応でできた新たな組織層を形成。エンジン本来の機能を復活させる今までとは違うエンジン性能向上剤
大切な愛車は本当に元気ですか?
- 最近ガソリン代が高いのに、燃費も落ちてきている気がする
- 運転しててうるさいし、乗り心地も悪化している
- 加速が鈍くなり、合流時に躊躇してしまう
- 環境への影響はどうなんだろう
車も人と同じように年月を経ると徐々に調子が落ちてきます。
そこで、エンジン機能を若返らせる全く新しいエンジンオイル添加剤の登場!
リブーターエンジン表面改質剤の効果
非常に高硬度な物質炭化ケイ素を構築し、滑らかで強靭なエンジンに改質
※画像はイメージです。
出典先 : 早稲田大学理工学術 総合研究所
高耐熱・高強度・高耐久材料SiCを金属表面に構築
内部の激しいピストン運動に負けない強靭なエンジンへ!
炭化ケイ素(SiC)とは
- 超高硬度 : 新モース硬度13 - 世界で3番目に固い物質
- 高耐熱性 : 分解温度2,545℃ - 空気中でも1,600℃程まで安定
- 耐薬品性 : 化学的に極めて安定 - アルカリにも酸にも侵されにくい
リブーターエンジン表面改質剤のメリット
弊社のCookieポリシーについて
弊社は当ウェブサイトおよびオンラインショップにおけるお客様の利便性や操作性を向上するためにCookieを使用しています。設定を変更せずご使用を続けた場合、ウルトジャパン株式会社のすべてのCookieの使用に同意したことと見なされます。Cookieの設定は随時変更できます。
Cookie変更後の当ウェブサイトおよびオンラインショップの機能が正しく作動する保証はしかねます。Cookieの詳細については弊社ご利用に関してぺ―ジをご覧ください。