エンジンオイル添加剤
ウルトが提供する2種類のエンジンオイル添加剤は、エンジンの性能向上と長寿命化を実現する革新的な製品です。ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの両方に対応し、あらゆる車種でエンジン保護と性能最適化が可能です。
エンジンオイル性能向上剤 (300ml)
この製品は、エンジンの耐用年数を大幅に延長させる多機能添加剤です。主な特長と効果は以下の通りです:
- バルブの溶け落ちを防止し、エンジン内部の重要部品を保護
- 樹脂コーティングされたピストンリングの堆積物を緩め、エンジンの動きをスムーズに
- オイルスラッジを効果的に除去し、オイルダクトの詰まりを解消
- 燃焼により発生する腐食性の酸を中和し、エンジン内部の金属部品を保護
- エンジンオイルに含まれる添加剤を補充し、オイルの性能を維持
さらに、この添加剤は摩擦抵抗を最小限に抑え、燃費向上にも貢献します。バイオ燃料によるオイル希釈にも対応し、最新のAPI エンジンオイル規格に適合しています。
商品詳細はこちら
リブーターエンジン表面改質剤 (200ml)
この革新的な製品は、エンジン内部の金属表面に新たな組織を形成する画期的な表面改質剤です。主な特長と効果は以下の通りです:
- エンジン内部の金属表面に新しい組織を形成し、摩擦を大幅に低減
- エネルギーロスを抑制し、燃費効率を向上
- エンジンのレスポンスを向上させ、ストレスフリーな加速を実現
- エンジンノイズを低減し、静かで快適な走行を実現
- 排気ガスの低公害化に貢献し、環境性能を向上
- エンジン寿命を延ばし、メンテナンスコストを削減
この表面改質剤は、乗用車やバス、トラックなど、様々な車両に使用可能です。ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの両方に対応し、幅広い用途で効果を発揮します。
商品詳細はこちらこれらのエンジンオイル添加剤を使用することで、エンジンの性能と耐久性を大幅に向上させることができます。定期的なオイル交換時や、エンジンの調子が悪くなってきたと感じた際に使用することをおすすめします。
ウルトのオンラインショップでは、これらの製品の詳細情報や使用方法、適合車種などを確認いただけます。エンジンのパフォーマンスを最大限に引き出し、車両の寿命を延ばすために、ぜひウルトのエンジンオイル添加剤をお試しください。プロフェッショナルな整備士から愛車家まで、多くのユーザーに支持されている信頼の製品です。
エンジンオイル添加剤の商品一覧はこちら