エアコン関連商材

今年こそ室内を快適な空間に。
エアコンのいやな臭いの原因であるエバポレーターを直接洗浄・消臭し、
クリーンな空気を取り戻します。

ウルトのエアコンケア商品は、最新の電気自動車をはじめハイブリット車や HFO-1234yf 冷媒ガス採用車などにも安心して使用できます。世界の市場で安心、安全に使用でき、信頼性が高く確実に効果のある商品を厳選して提供しています。梅雨のシーズンの悩みもウルト、エアコンケア商品でスッキリ解消しませんか?

ACtitle710x300
betweenline

<A/Cリークストップ・プラス>

エアコンガスの漏れ修復・防止(UV検知剤配合)およびコンプレッサー添加剤:
金属およびゴム部品の微小クラックからのミクロの漏れを防止し、車両エアコンシステム内の漏れ箇所を検出可能

ACtitle710x300
0892764775

A/Cリークストップ・プラス
品番:0892764775

  • 金属およびゴム部品のミクロの漏れをシーリング
  • 鉱油、エステル油 (POE)、PAGオイルと混合可能
  • エステル油成分によりコンプレッサーに簡単に注油可能
  • UVダイにより漏れを検知
  • ポリマー成分を含まないため安心
  • 詳細はこちら
betweenline
0988007100

A/Cリークストップ・プラス スターターセット
品番:0988007100

  • A/Cリーク・ストップと専用注入器 各1本のお得なセット
  • 詳細はこちら
betweenline

<エアコン消臭除菌スプレー>

エバポレーターを直接洗浄し消臭・除菌:車両エアコンシステムの洗浄および除菌専用クリーナー

ACtitle710x300
089376410

エアコン消臭除菌スプレー
品番:089376410

  • 細菌、バクテリア、カビを確実に除去
  • 特殊なノズル付きロングホースにより、空調ユニットの熱交換器に直接スプレーし、最大効果を発揮
  • バクテリアなどの微生物によって発生するアレルギー反応を抑制
  • 詳細はこちら
betweenline

<クイックフレッシュ アクティブ>

車両のエアコンのイヤな臭いを素早く解決:抗菌効果を備えた銀イオン配合芳香剤

ACtitle710x300
0893764650

クイックフレッシュ アクティブ
品番:0893764650

  • 内装および車両のエアコンユニットからの臭いを効果的に除去
  • 銀イオンにより抗菌効果が長く持続
  • バクテリアと菌類に対する予防効果
  • 詳細はこちら
betweenline

<994 AIRCO WELL エアコンエバポレータークリーナー>

エアコンエバポレーター用消臭・除菌クリーナー

ACtitle710x300

994 Airco Well エアコンエバポレータークリーナー
品番:0893764050

  • 専用高圧スプレーガンでエバポレーターに直接噴霧洗浄し、車内の空気を綺麗にします。
  • 微生物によって作られた蓄積物を迅速に除去します。
  • カビやバクテリアにより発生する不快なニオイを消臭します。
  • 詳細はこちら
betweenline

エバポレーター洗浄用ガン
品番:0891130

betweenline
5966141634

エバポレーター洗浄用ノズル
品番:089176460 (60cm) / 089176445 (45cm)

betweenline

その他のエアコン関連商材

betweenline
0764000104

LED/UVライト & ゴーグルセット
品番:0764000104

betweenline

冷媒ガス漏れ検出蛍光染料プレミアム
品番:0892764034

  • SAE J2297準拠したR134aおよびR1234yfエアコンシステムの漏れ箇所検知用蛍光添加剤
  • 詳細はこちら
betweenline
0892764026

エアコンPAGオイル 100 250ML
品番:0892764026

  • R134a冷媒を使用した車両エアコンシステム用PAGポリアルキレングリコールエアコンコンプレッサーオイル
  • 詳細はこちら