窓取付施工時の隙間調節と仮止めが素早く簡単にできます。

0715 67 80 アモバッグ

AMO バッグ
品番 0715 67 80

  • 柔らかいエアークッションにより窓枠を傷つけません。
  • 簡単かつ正確に窓の位置決めができます。
  • 隙間調節用のクサビを準備する手間を省くので作業効率性がアップします。
  • 耐荷重性能:100kg
  • 材質:繊維強化プラスチック
  • 適用可能目地幅:3〜50mm
  • 入数:4個/箱