法人のお客様のみ  
additives
添加剤・オイルキャンペーン

市街地を走行する際、不完全燃焼や長時間運転せずに車を放置することでエンジン内部は汚れていき、エンジン本来の性能は失われていきます。そこで。燃料添加剤で洗浄・保護を行うことでエンジンの性能を改善させます。
愛車本来の性能を引き出すウルト高品質添加剤。長年に渡るノウハウと最新技術を駆使して開発したラインアップをぜひご覧ください。

さらにキャンペーン対象商品をご購入された方には、日常使いに便利なウルト製品をプレゼントいたします。詳しくは下記をご覧ください。

<キャンペーン>対象商品お買い上げでお得な販売特典をプレゼント!

期間:9月1日から10月31日まで

クーポンは2種類ございます。ご利用は1回の注文につき、1クーポンのみご利用可能です。クーポンの併用はできません。ご了承ください。
キャンペーン対象商品はこのページの下に掲載がございます。

※各商品は限定在庫のため、状況によりご注文いただけない場合がございますので、ご了承ください。
※他のキャンペーン割引との併用はできません。
※一部の法人のお客様はご利用いただけない場合がございます。ご了承ください。

A. 対象商品2万円以上の購入で

プラスチックキャリーボックス

収納部が2つに区切られた、アルミニウム製ハンドル付軽量工具ボックス
サイズ:41.5X26X20,5

クーポンコード

ENGINEBOX

B. 対象商品3万8千円以上の購入で

プラスチック製ボトム付き小型工具バッグ

ツールバッグ(小型、プラスチック底付き)、耐久性のあるバッグで、一体型ジッパーと防水性のあるプラスチック製の底部を備えています。
内部と外部に工具用のポリエステル製挿入ポケット。
外側にペンや小型ドライバー用のゴムバンド快適なレザー製キャリングハンドル高品質なポリエステル(1680デニール)製

サイズ:310 X 190 X 290 MM

クーポンコード

ENGINEBAG

キャンペーン対象商品~エアコン冷却システム ソリューション
特別なセットをお見逃しなく!
パーフェクトドライブ燃料添加剤セット

品番 0988046839

  • 5861905051 パーフェクトドライブ キープクリーン200ML ……… 4 個
  • 5985905056 パーフェクトドライブ インジェクションブースター 200ML …4 個
  • 5861905055 DPF フィルタークリーン ディーゼル200ML ……… 4 個
  • WURTH- 折畳みバスケットラージサイズ 205x385x265 ………… 1 個
商品詳細はこちら

パーフェクトドライブディーゼル添加剤セット

品番 0988046840

  • 5861011300 ディーゼル車用 インジェクションクリーナー 300ML …… 3個
  • 5861014500 ディーゼル車用 DPF クリーナー 400ML …… 3個
  • 5861905055 DPF フィルタークリーン ディーゼル200ML… 3個
  • WURTH 折畳みバスケットラージサイズ 205x385x265 …… 1個
商品詳細はこちら

パーフェクトドライブスタンダード添加剤セット

品番 0988046842

  • 5861500200 リブーターエンジン表面改質剤 200MLL ………… 2 個
  • 5861310400 フラッシング オイル トリートメント 400ML ………… 2 個
  • 5861905051 パーフェクトドライブ キープクリーン 200ML ……… 2 個
  • 5985905056 パーフェクトドライブ インジェクションブースター200ML … 2 個
  • WURTH- 折畳みバスケットラージサイズ 205x385x265 ………… 1 個
商品詳細はこちら

※各商品は限定在庫のため、状況によりご注文いただけない場合がございますので、ご了承ください。
※他のキャンペーン割引との併用はできません。

エンジンクリーン ソリューション

簡単注入、性能回復、踏むほど体感!リブーターエンジン表面改質剤

初めてご利用のお客様へ

ようこそ!キャンペーンのご利用には、アカウント登録が必要です。

ウルトオンラインショップへの登録はこちら!

ウルトジャパンがご提供する"PSHE"の価値とは

2022年よりWürth Japanが提唱する「PSHE」とは、"Productivity(生産性)"・"Safety(安全性)"・"Healthcare(健康)"・"Environment(環境)"という4つのワードの頭文字を取った、Würth Japan独自で策定したVISIONです。

私たちはドイツ発のグローバルパートナーとして、お客様の業務改善や生産性向上などの経営課題に向き合うのはもちろんのこと、様々な環境で働く方々が“楽しく安全に、一人ひとりが働くことで豊かになる”という人間の尊厳と価値を最大限に尊重することを念頭に、世界80ヵ国以上で事業展開でしている経験と実績を生かし、多種多様な価値あるソリューションをご提供してまいります。

PSHE特設サイトはこちら